Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra JPC+750MS+TS+1.8m+Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra JPC+750MS+TS+1.8m+Case
Jabra JPC+750MS+TS+1.8m+Case
Artikel-Nr.:
     7405B-999466317
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     8403-129
EAN/GTIN:
     5706991027075
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ

Jabra JPC+750MS+TS+1.8m+Case

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra PanaCast Meet Anywhere+ - Kit für Videokonferenzen Gerätetyp: Kit für Videokonferenzen Inhalt des Kits: Freisprechgerät, camera Videoeingang: Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0 Audioeingang: Mikrofone - ungerichtet Audioausgang: Lautsprecher Netzwerk: Bluetooth, SuperSpeed USB 3.0 Software-Zertifizierung: Zertifiziert für Microsoft Teams

Jabra JPC+750MS+TS+1.8m+Case

Produktbeschreibung:

Leistungen Produkttyp Gruppen–Videokonferenzsystem
Anzahl der Kameras 3 Produktfarbe Schwarz Kamerakabel
Länge (max) 1,8 m PTZ Kontrolle Ja Video HD–Typ
4K Ultra HD Maximale Video–Auflösung 3840 x 1080
Pixel Unterstützte Video–Modi 720p,
1080p Unterstützte Grafik–Auflösungen 1280 x 720 (HD 720),
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 1080 Kamera Kamera–Typ
Dreifach–Kamera Horizontales Blickfeld 180 ° Vertikales
Blickfeld 54 ° Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Nein Gewicht und Abmessungen Lautsprecherabmessungen
(BxTxH) 131 x 131 x 38 mm Lautsprechergewicht
301 g Abmessungen Kamera (BxTxH) 102 x 67 x 20
mm Kameragewicht 100 g Lieferumfang Mitgelieferte
Kabel USB Typ–A auf USB Typ–C Lautsprecher enthalten
Ja Kamera enthalten Ja Verpackungsinhalt Jabra
PanaCast Jabra Speak 750 1.8m USB–A to C cable
Premium Travel Case Table Stand 15% Off Voucher
for Jabra Hub Technische Details Warentarifnummer
(HS) 7405–85176990 Bildschirm Bildwinkel,
horizontal 180 °

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits
Freisprechgerät, camera
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) – desktop / wall mountable
Schnittstellen Typ
SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 2160, 720p, 1080p
Video–Modi
720p, 1080p, 4K
Leistungsmerkmale
Farbsteuerung, ePTZ, 180° Sichtfeld (horizontal), Webcam Support (UVC), 30 fps, 54° Sichtfeld (vertikal)
Audioeingang
Typ
Mikrofone
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Bluetooth, SuperSpeed USB 3.0
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–C auf USB–A Kabel – 1.8 m
Enthaltenes Zubehör
Tischständer, Tragetasche, 15%–Gutschein für Jabra Hub
Software–Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 524,31*
€ 607,11*
Frei Haus
ab € 538,33*
€ 621,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 562,12*
€ 643,89*
Lager 7405
24
€ 1,00*
ab € 578,76*
€ 660,52*
Frei Haus
ab € 594,05*
€ 677,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,52*
€ 786,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,98*
€ 772,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,91*
€ 744,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,61*
€ 725,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,76*
€ 688,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.