Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme microSDXC card 256 GB for Mobile Gaming 190MB/s 130MB/s A2 C10 V30 UHS-I U3 Micro SDXC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Extreme microSDXC card 256 GB for Mobile Gaming 190MB/s 130MB/s A2 C10 V30 UHS-I U3 Micro SDXC
SanDisk Extreme microSDXC card 256 GB for Mobile Gaming 190MB/s 130MB/s A2 C10 V30 UHS-I U3 Micro SDXC
Artikel-Nr.:
     7405B-999467541
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXAV-256G-GN6GN
EAN/GTIN:
     0619659188498
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

SanDisk Extreme microSDXC card 256 GB for Mobile Gaming 190MB/s 130MB/s A2 C10 V30 UHS-I U3 Micro SDXC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte - 256 GB - microSDXC UHS-I Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: microSDXC UHS-I Speicherkarte Speicherkapazität: 256 GB Geschwindigkeit: A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10

SanDisk Extreme microSDXC card 256 GB for Mobile Gaming 190MB/s 130MB/s A2 C10 V30 UHS–I U3 Micro SDXC

Produktbeschreibung:

Speicher Kapazität 256 GB Flash Card Typ MicroSDXC
Flash–Memory–Klasse Klasse 10 Lesegeschwindigkeit
190 MB/s Schreibgeschwindigkeit 130 MB/s Interner
Speichertyp UHS–I UHS Speed Klasse Class 3 (U3)
Video–Geschwindigkeitsklasse V30 Leistungsklasse
der Anwendung A2 Merkmale Produktfarbe Gold,
Red Betriebsbedingungen Betriebstemperatur –25
– 85 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40 – 85
°C Gewicht und Abmessungen Breite 15 mm Tiefe
1,02 mm Höhe 10,9 mm Technische Details Warentarifnummer (HS) 7405–85235190

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Speicherkapazität
256 GB
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
A2 / Video Class V30 / UHS–I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 190 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 130 MB/s
Formfaktor
microSDXC UHS–I Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie – 30 Jahre ¦ Kanada: begrenzte Garantie – 30 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.99 mm
Tiefe
10.92 mm
Dicke
1.02 mm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 32,76*
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 29,11*
€ 39,79*
14 Tage
18
€ 6,29*
ab € 29,72*
€ 40,87*
Lager 7405
50
€ 1,00*
ab € 32,94*
€ 44,90*
€ 3,50*
ab € 41,27*
€ 55,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.