Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD_ASM 512G M.2.2242 PCIe3x4 SAM STD 512G,M.2,2242,PCIe3x4,SAM,STD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SSD_ASM 512G M.2.2242 PCIe3x4 SAM STD 512G,M.2,2242,PCIe3x4,SAM,STD
Lenovo SSD_ASM 512G M.2.2242 PCIe3x4 SAM STD 512G,M.2,2242,PCIe3x4,SAM,STD
Artikel-Nr.:
     7405B-999471275
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5SS0W79529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplatten
PC Komponenten
Hardware & Netzwerk

Lenovo SSD_ASM 512G M.2.2242 PCIe3x4 SAM STD 512G,M.2,2242,PCIe3x4,SAM,STD

Artikeldetails:

  • Typ: Solid State Disk Festplatten: Solid State Disk Bus-Typ: PCI-Express Gewicht: 500g Speicherkapazität: 450 GB - 650 GB

Lenovo SSD_ASM 512G M.2.2242 PCIe3x4 SAM STD 512G,M.2,2242,PCIe3x4,SAM,STD

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Technische Daten
Typ
Solid State Disk
Festplatten
Solid State Disk
Speicherkapazität
512 GB
Bus–Typ
PCI–Express
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
512 g

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 136,66*
€ 172,03*
3 Tage
5
€ 7,50*
ab € 135,98*
€ 172,04*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 210,50*
€ 248,21*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,21*
€ 295,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,60*
€ 289,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,61*
€ 281,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.