Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 8x FE FEU-0812 Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 8x FE FEU-0812 Kunststoff
LevelOne Switch 8x FE FEU-0812 Kunststoff
Artikel-Nr.:
     7405B-999471292
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FEU-0812NEUEVERSION
EAN/GTIN:
     4015867226667
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
soho switch

LevelOne Switch 8x FE FEU-0812 Kunststoff

Artikeldetails:

  • Netzwerkstandards: Ethernet Übertragungsmodus: Voll-Duplex Rack Höheneinheiten: 3 Bauform: Rack-Modul Portzahl: 8 Netzwerk/Telefon-Zusatzfunktionen: MDI Port-Erkennung Betriebstemperatur min: 0°C Typ: Switch Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Unmanaged Übertragungsrate: 100Mbps Netzwerkports: RJ-45 Kompatible Marken: LevelOne

LevelOne Switch 8x FE FEU–0812 Kunststoff

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Nein Stapelbar Nein Produktfarbe
Schwarz LED–Anzeigen Activity,
Link, Power Ursprungsland China Zertifizierung
CE RoHS Management–Funktionen Switch–Typ Unmanaged
Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 8 Basic Switching RJ–45 Ethernet
Ports–Typ Fast Ethernet (10/100) Netzstecker DC–Anschluss
Power over Ethernet (PoE) Power over Ethernet
(PoE) Nein Datenübertragung MAC–Adressentabelle
1000 Eintragungen Datenpaket–Pufferspeicher 1,19
MB Netzwerk Netzstandard IEEE 802.3,
IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z 10G–Unterstützung
Nein Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie 10BASE–T,
100BASE–T Vollduplex Ja Halb–Duplex Ja Auto MDI/MDI–X
Ja Auto–Negotiation–Funktion Ja Leistung Energiequelle
Gleichstrom Netzteil enthalten Ja DC input Spannung
5 V Eingangsstrom 0,55 A Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1,7 W Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0
– 45 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40 – 70
°C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 – 90
% Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 90 % Gewicht
und Abmessungen Breite 130,7 mm Tiefe 52,3 mm
Höhe 20 mm Gewicht 110 g Leistungen Plug & Play
Ja Ventilatorlos Ja Verpackungsdaten AC–Netzadapter
Ja Verpackungsart Box Verpackungsbreite 145 mm
Verpackungstiefe 80 mm Verpackungshöhe 80 mm Paketgewicht
214 g Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85176990

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Unmanaged
Bauform
Rack–Modul
Material
Kunststoff
Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl
8–Port
Übertragungsmodus
Voll–Duplex
Netzwerk
Netzwerkstandards
Ethernet
Netzwerkports
RJ–45
Technische Daten
Übertragungsrate
0,1 Gbps
Netzwerk/Telefon–Zusatzfunktionen
MDI Port–Erkennung
Rack Höheneinheiten
3 HE
Betriebstemperatur
0°C – 45°C
Kompatibilität
Kompatible Marken
LevelOne
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
CE

Weitere Suchbegriffe: soho-switch level one, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 9,01*
€ 12,80*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 10,05*
€ 14,16*
€ 6,78*
ab € 10,92*
€ 15,29*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,72*
€ 16,38*
Lager 7405
698
€ 1,00*
ab € 14,89*
€ 20,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.