Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 16 GB DDR5-4800MT/s Module Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 16 GB DDR5-4800MT/s Module Kit
Kingston 16 GB DDR5-4800MT/s Module Kit
Artikel-Nr.:
     7405B-999471367
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP548US8K2-32
EAN/GTIN:
     0740617328875
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
ddr ram 32gb

Kingston 16 GB DDR5-4800MT/s Module Kit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 32 GB: 2 x 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Latenzzeiten: CL40 Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.1 V Entwickelt für: Alienware Aurora R13; Dell OptiPlex 7000; Precision 3660 Tower; XPS 8950; HP Z1 G9; Elite 600 G9, 800 G9; Workstation Z1 G9, Z2 G9; Lenovo ThinkCentre M80s Gen 3 11TF, 11TG, 11TL; M80t Gen 3 11TE, 11TJ; M90s Gen 2 11L6; M90s Gen 3 11TS, 11TT, 11TX; ThinkStation P360 Ultra 30G1, 30G2

Kingston 16 GB DDR5–4800MT/s Module Kit

Produktbeschreibung:

Anwendungsbereiche: PC,Server · Anzahl Speicher: 2 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5–RAM · Betriebsspannung: 1.1 V · Datenintegritätsprüfung: Non–ECC · Latenzzeiten: CL40 · Modell (Details): KCP548US8K2–32 · Speicher–Bauform: 288pin DIMM · Speicher–Besonderheiten: Unbuffered (Ungepuffert) · Speicher–Spezifikation: PC5–38400 · Speicher–Technologie: DDR5 · Speicherkapazität je Modul: 16 GB · Takt–Frequenz: 4800 MHz

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5–38400)
Latenzzeiten
CL40
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.1 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware Aurora R13 ¦ Dell OptiPlex 7000 ¦ Dell Precision 3660 Tower ¦ Dell XPS 8950 ¦ HP Z1 G9 ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9 ¦ HP Workstation Z1 G9, Z2 G9 ¦ Lenovo ThinkCentre M80s Gen 3 11TF, 11TG, 11TL ¦ Lenovo ThinkCentre M80t Gen 3 11TE, 11TJ ¦ Lenovo ThinkCentre M90s Gen 2 11L6 ¦ Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 11TS, 11TT, 11TX ¦ Lenovo ThinkStation P360 Ultra 30G1, 30G2

Weitere Suchbegriffe: ddr ram, ddr ram kingston, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 80,26*
€ 105,04*
Frei Haus
ab € 85,90*
€ 111,49*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,52*
€ 112,08*
€ 3,50*
ab € 87,25*
€ 112,81*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 91,66*
€ 117,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.