Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 16 GB DDR5-4800MT/s SODIMM DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 16 GB DDR5-4800MT/s SODIMM DDR5
Kingston 16 GB DDR5-4800MT/s SODIMM DDR5
Artikel-Nr.:
     7405B-999471376
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP548SS8-16
EAN/GTIN:
     0740617328806
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher

Kingston 16 GB DDR5-4800MT/s SODIMM DDR5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston - DDR5 - Modul - 16 GB - SO DIMM 262-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - SO DIMM 262-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Latenzzeiten: CL40 Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.1 V Entwickelt für: Alienware M15 R7; ASUS ROG Flow X16; Dell G15; Inspiron 14, 16; OptiPlex 7000; Precision 34XX, 35XX, 5570, 5770, 7770; Vostro 7620; HP EliteBook 840 G9; ZBook Power G9, Studio G9; Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3; M90q Gen 3; ThinkPad P1 Gen 5; P15v Gen 3; X1 Extreme Gen 5; ThinkStation P360 Ultra

Kingston 16 GB DDR5–4800MT/s SODIMM DDR5

Produktbeschreibung:

Anwendungsbereiche: PC,Server · Anzahl Speicher: 1 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5–RAM · Betriebsspannung: 1.1 V · Datenintegritätsprüfung: Non–ECC · Latenzzeiten: CL40 · Modell (Details): KCP548SS8–16 · Speicher–Bauform: 262pin SO–DIMM · Speicher–Besonderheiten: Unbuffered (Ungepuffert) · Speicher–Spezifikation: PC5–38400 · Speicher–Technologie: DDR5 · Speicherkapazität je Modul: 16 GB · Takt–Frequenz: 4800 MHz

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5–38400)
Latenzzeiten
CL40
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.1 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware M15 R7, M15 R7 AMD, x17 R2 ¦ ASUS ProArt StudioBook 16 OLED ¦ ASUS ProArt StudioBook Pro 16 ¦ ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED ¦ ASUS ROG Flow X16 ¦ ASUS ROG Strix G15 ¦ ASUS ROG Strix G17 ¦ ASUS ROG Strix SCAR 15 ¦ ASUS ROG Strix SCAR 17 ¦ ASUS ROG Zephyrus G15 ¦ ASUS TUF Dash F15 ¦ ASUS TUF Gaming A15 ¦ ASUS TUF Gaming A17 ¦ Dell G15 5520, 5525 ¦ Dell Inspiron 14 Plus 7420, 16 Plus 7620 ¦ Dell Latitude 5431, 5531 ¦ Dell OptiPlex 7000 ¦ Dell Precision 3260 Compact, 3460 Small Form Factor, 3470, 3570, 3571, 5570, 5770, 7770 ¦ Dell Vostro 7620 ¦ Dell XPS 15 9520, 17 9720 ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9 ¦ HP EliteBook 840 G9 Notebook ¦ HP EliteOne 840 G9 ¦ HP Workstation Z2 G9 ¦ HP ZBook Power G9 Mobile Workstation, Studio G9 Mobile Workstation ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7 82S0 ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF ¦ Lenovo Legion 7 16ARHA7 82UH ¦ Lenovo Legion 7 16IAX7 82TD ¦ Lenovo Legion S7 16ARHA7 82UG ¦ Lenovo Legion S7 16IAH7 82TF ¦ Lenovo ThinkCentre M80q Gen 3 11U1, 11U2 ¦ Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 11VA ¦ Lenovo ThinkCentre M90q Gen 3 11U5, 11U6, 11U8 ¦ Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC, 21DD ¦ Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 21D8, 21D9, 21EM ¦ Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 21DA, 21DB ¦ Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 21DE, 21DF ¦ Lenovo ThinkStation P360 Ultra 30G1, 30G2

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,41*
€ 49,21*
2 Tage
83
€ 4,90*
ab € 40,18*
€ 52,18*
Frei Haus
ab € 42,92*
€ 55,63*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 42,88*
€ 57,58*
Lager 7405
84
€ 1,00*
ab € 48,00*
€ 62,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.