Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 32 GB DDR5-4800MT/s SODIMM DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 32 GB DDR5-4800MT/s SODIMM DDR5
Kingston 32 GB DDR5-4800MT/s SODIMM DDR5
Artikel-Nr.:
     7405B-999471379
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP548SD8-32
EAN/GTIN:
     0740617328769
Suchbegriffe:
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
DDR5 S0DIMM
DDR5 SODIMM

Kingston 32 GB DDR5-4800MT/s SODIMM DDR5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston - DDR5 - Modul - 32 GB - SO DIMM 262-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 32 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - SO DIMM 262-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Latenzzeiten: CL40 Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.1 V Entwickelt für: Alienware M15 R7; ASUS ROG Strix SCAR 17 SE; Dell Inspiron 14, 16; OptiPlex 7000; Precision 34XX, 35XX, 5570, 5770; Vostro 7620; HP EliteBook 84X G9, 86X G9; ZBook Power G9, Studio G9; Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3; M90q Gen 3; ThinkPad P1 Gen 5; X1 Extreme Gen 5; ThinkStation P360 Ultra

Kingston 32 GB DDR5–4800MT/s SODIMM DDR5

Produktbeschreibung:

Kingston Technology KCP548SD8–32. Komponente für Notebook,
RAM–Speicher 32 GB, Speicherlayout (Module x Größe) 1 x 32 GB,
Interner Speichertyp DDR5, Speichertaktfrequenz 4800 MHz,
Memory Formfaktor 262–pin SO–DIMM, CAS Latenz
40 Merkmale Gepufferter Speichertyp Unregistered
(unbuffered) RAM–Speicher 32 GB Speicherlayout
(Module x Größe) 1 x 32 GB Interner Speichertyp
DDR5 Speichertaktfrequenz 4800 MHz Komponente
für Notebook Memory Formfaktor 262–pin
Verpackung: Retail

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5–38400)
Latenzzeiten
CL40
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.1 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware M15 R7, M15 R7 AMD, x17 R1, x17 R2 ¦ ASUS ProArt StudioBook 16 ¦ ASUS ProArt StudioBook 16 OLED ¦ ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED ¦ ASUS ROG Strix SCAR 15 ¦ ASUS ROG Strix SCAR 17 ¦ ASUS ROG Strix SCAR 17 SE ¦ ASUS ROG Zephyrus Duo 16 ¦ ASUS ROG Zephyrus G15 ¦ ASUS ROG Zephyrus M16 ¦ Dell Inspiron 14 Plus 7420, 16 Plus 7620 ¦ Dell Latitude 5431, 5531 ¦ Dell OptiPlex 7000 ¦ Dell Precision 3260 Compact, 3460 Small Form Factor, 3470, 3570, 3571, 5570, 5770 ¦ Dell Vostro 7620 ¦ Dell XPS 15 9520, 17 9720 ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9 ¦ HP EliteBook 840 G9 Notebook, 845 G9 Notebook, 860 G9 Notebook, 865 G9 Notebook ¦ HP EliteOne 840 G9 ¦ HP Workstation Z2 G9 ¦ HP ZBook Power G9 Mobile Workstation, Studio G9 Mobile Workstation ¦ Lenovo ThinkCentre M80q Gen 3 11U1, 11U2 ¦ Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 11VA ¦ Lenovo ThinkCentre M90q Gen 3 11U5, 11U6, 11U8 ¦ Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC, 21DD ¦ Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 21DA, 21DB ¦ Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 21DE, 21DF ¦ Lenovo ThinkStation P360 Ultra 30G1, 30G2

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 4,50*
ab € 75,35*
€ 94,61*
3 Tage
68
Frei Haus
ab € 75,38*
€ 94,65*
€ 6,78*
ab € 76,01*
€ 95,41*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,43*
€ 96,01*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 86,04*
€ 106,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.