Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 16 GB DDR5-4800MT/s Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 16 GB DDR5-4800MT/s Module
Kingston 16 GB DDR5-4800MT/s Module
Artikel-Nr.:
     7405B-999471382
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP548US8-16
EAN/GTIN:
     0740617328868
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Kingston 16 GB DDR5-4800MT/s Module

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston - DDR5 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Latenzzeiten: CL40 Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.1 V Entwickelt für: Alienware Aurora R13; Dell OptiPlex 7000; Precision 3660 Tower; XPS 8950; HP Elite 600 G9, 800 G9; Workstation Z2 G9; Lenovo Legion T5 26IAB7; ThinkCentre M80s Gen 3; M80t Gen 3; M90s Gen 3; M90t Gen 3; ThinkStation P360

Kingston 16 GB DDR5–4800MT/s Module

Produktbeschreibung:

Kingston Technology KCP548US8–16. Komponente für PC /
Server, RAM–Speicher 16 GB, Speicherlayout (Module
x Größe) 1 x 16 GB,
Interner Speichertyp DDR5, Speichertaktfrequenz 4800 MHz,
Memory Formfaktor 288–pin DIMM, CAS Latenz 40
Merkmale Gepufferter Speichertyp Unregistered
(unbuffered) RAM–Speicher 16 GB Speicherlayout
(Module x Größe) 1 x 16 GB Interner Speichertyp
DDR5 Speichertaktfrequenz 4800 MHz Komponente für PC /
Server Memory Formfaktor 288–p
Verpackung: Retail

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5–38400)
Latenzzeiten
CL40
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.1 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware Aurora R13 ¦ Dell OptiPlex 7000 ¦ Dell Precision 3660 Tower ¦ Dell XPS 8950 ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9 ¦ HP Workstation Z2 G9 ¦ Lenovo Legion T5 26IAB7 90SU, 90SV ¦ Lenovo ThinkCentre M80s Gen 3 11TF, 11TG, 11TL ¦ Lenovo ThinkCentre M80t Gen 3 11TE, 11TJ ¦ Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 11TS, 11TT, 11TX ¦ Lenovo ThinkCentre M90t Gen 3 11TM, 11TN, 11TV ¦ Lenovo ThinkStation P360 30FA, 30FM, 30FN

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 16gb, ddr ram, ddr ram kingston, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,92*
€ 52,99*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 42,22*
€ 55,43*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 42,77*
€ 56,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,79*
€ 56,53*
Lager 7405
41
pro Stück
€ 1,00*
ab € 48,29*
€ 63,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.