Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL PM45c Etikettendrucker Thermodirekt / Thermotransfer Rolle 11,4 cm 203 dpi bis zu 350 mm/Sek. USB 2.0 seriell Gigabit LAN 2.0-Host Bluetooth 5.0 Rückspulgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HONEYWELL PM45c Etikettendrucker Thermodirekt / Thermotransfer Rolle 11,4 cm 203 dpi bis zu 350 mm/Sek. USB 2.0 seriell Gigabit LAN 2.0-Host Bluetooth 5.0 Rückspulgerät
HONEYWELL PM45c Etikettendrucker Thermodirekt / Thermotransfer Rolle 11,4 cm 203 dpi bis zu 350 mm/Sek. USB 2.0 seriell Gigabit LAN 2.0-Host Bluetooth 5.0 Rückspulgerät
Artikel-Nr.:
     7405B-999472775
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PM45CA1200030210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

HONEYWELL PM45c Etikettendrucker Thermodirekt / Thermotransfer Rolle 11,4 cm 203 dpi bis zu 350 mm/Sek. USB 2.0 seriell Gigabit LAN 2.0-Host Bluetooth 5.0 Rückspulgerät

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Honeywell PM45c - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer Druckertyp: Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w Gewicht: 12,6 kg Max. Mediengröße: Rolle (11,4 cm) Minimale Mediengröße (Angepasst): 19 mm Max. Mediengröße (angepasst): 114 mm Druckgeschwindigkeit: Bis zu 350 mm/Sek - max. Geschwindigkeit Max. Auflösung (S/W): 203 dpi Schnittstelle: USB 2.0, seriell, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Bluetooth 5.0 RAM Installiert (Max.): 256 MB SDRAM Installierter Flash-Speicher (max.): 512 MB Druckersprache: Intermec Printer Language (IPL), PDF, Intermec Fingerprint, Intermec Direct Protocol, Extensible Mark-up Language (XML), DPL, ZSim2 Barcodes: EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, ISBT 128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, HIBCC, LOGMARS, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 16K, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Plessey, AIAG, Standard 2 of 5, Grid Matrix Code Medientyp: Etiketten, Etiketten ohne Abziehfolie, Endlospapier, Tag-Material, Tickets Funktionen: Rückspulgerät, Label Taken Sensor (LTS), Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Band Endsensor, wenig Papier Sensor, Kerbensensor Netzwerk: Druckserver Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 25,3 cm x 43,2 cm x 18,1 cm

HONEYWELL PM45c Etikettendrucker Thermodirekt / Thermotransfer Rolle 11,4 cm 203 dpi bis zu 350 mm/Sek. USB 2.0 seriell Gigabit LAN 2.0–Host Bluetooth 5.0 Rückspulgerät

Produktbeschreibung:

Druckgeschwindigkeit Drucktechnologie Wärmeübertragung
Farbe Nein Maximale Auflösung 203 x 203 DPI Druckbare
Punktzahlen 8 dot Druckgeschwindigkeit (metrisch)
350 mm/sek Druckfarben Schwarz Maximum Druckweite
10,8 cm Einstellungen der Randtiefe Fixed Maximale
Drucklänge 4,8 m Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik Verkabelt Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja WLAN Ja WLAN–Standards 802.11a,802.11b,802.11g,Wi–Fi
4 (802.11n),Wi–Fi 5 (802.11ac) Bluetooth Ja Bluetooth–Version
5.0 USB Port Ja Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 RS–232
port 1 Leistungen Seitenbeschreibungssprachen
DP,DPL,IPL,XML,ZPL II RAM–Speicher 256 MB Flash–Speicher
512 MB integrierte Barcodes 1D,2D Unterstützte
Bildformate BMP,
GIF, PCX, PNG Leistung Stromverbrauch (Standby)
9,6 W AC Eingangsspannung 100 – 240 V AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz Design Produktfarbe Schwarz Anzeige LCD
Steuerung Berührung Gewicht und Abmessungen Breite
253 mm Tiefe 432 mm Höhe 181 mm Gewicht 12,6 kg
Betriebsbedingungen Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 20 – 85 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90 % Temperaturbereich in Betrieb 5 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung –20 – 70 °C Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite 11,4 cm Maximaler Rollendurchmesser
21,3 cm Kerndurchmesser 7,6 cm Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme Ja Unterstützte
mobile Betriebssysteme Android,
iOS Unterstützte Linux–Betriebssysteme Ja Technische
Details Nachhaltigkeitszertifikate CE,
ENERGY STAR, RoHS Sonstige Funktionen Unterstützte
Netzwerkprotokolle TCP/IP suite (TCP,
UDP, ICMP, IGMP), LPR/ LPD, Telnet/SSH, FTP/SFTP,
BOOTP, DHCP, HTTP/HTTPS, SNMPv1/2c/3, SNMP–MIBII
supported – over UDP/IP (private enterprise MIB included),
SMTP Supports IPv4 and IPv6 Unterstützte Sprachen
Simplified Chinese,
Traditional Chinese, German, English, Spanish,
French, Italian, Japanese, Korean, Portuguese,
Russian, Thai

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker – Thermodirekt / Thermotransfer – monochrom
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 350 mm/Sek – max. Geschwindigkeit – 203 dpi
Eingebaute Geräte
LCD–Touchscreen
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
USB 2.0, seriell, Gigabit LAN, USB 2.0–Host, Bluetooth 5.0
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
Intermec Printer Language (IPL), PDF, Intermec Fingerprint, Intermec Direct Protocol, Extensible Mark–up Language (XML), DPL, ZSim2
Funktionen
Rückspulgerät, Label Taken Sensor (LTS), Black Mark–Sensor, Spaltsensor, Band Endsensor, wenig Papier Sensor, Kerbensensor
Barcodes
EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN–128, Code 49, ISBT 128, GS1 DataBar, QR–Code, MaxiCode, Aztec–Code, HIBCC, LOGMARS, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 16K, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI–Plessey, Data Matrix, PLANET, Plessey, AIAG, Standard 2 of 5, Grid Matrix Code
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB
Technologie / Formfaktor
SDRAM
Flash–Speicher
Flash–Speicher
512 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Etiketten ohne Abziehfolie, Endlospapier, Tag–Material, Tickets
Max. Mediengröße
Rolle (11,4 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)
19 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
114 mm
Mediengrößen
Rolle (1,9 – 11,4 cm)
Max. Druckbreite
108 mm
Max. Drucklänge
4800 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
213 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm, 38 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell – 1 Rolle – Rolle (11,4 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, AES–CCMP, TTLS, PEAP, EAP–FAST
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Gigabit–LAN – RJ–45 ¦ 1 x RS–232 – D–Sub (DB–9), 9–polig ¦ 1 x USB 2.0 – 4–poliger USB Typ B ¦ 2 x USB 2.0–Host – 4–polig USB Typ A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufhängvorrichtung für Etikettenrolle
Enthaltene Kabel
Kein Netzkabel enthalten
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil – extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb
270 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
9.6 Watt
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
25,3 cm
Tiefe
43,2 cm
Höhe
18,1 cm
Gewicht
12,6 kg

Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, honeywell beschriftungsgerät, beschriftungs gerät, etikettendrucker 203dpi, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.693,37*
€ 1.749,69*
€ 1,00*
ab € 1.695,90*
€ 1.750,74*
Frei Haus
ab € 1.693,99*
€ 1.751,43*
Frei Haus
ab € 1.702,21*
€ 1.759,15*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 1.751,96*
€ 1.813,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.813,94*
€ 2.158,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.810,85*
€ 2.154,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.779,63*
€ 2.117,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.762,88*
€ 2.097,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.751,96*
€ 2.084,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,96*
Zubehör
Honeywell
50174832-001
ab € 345,68*
Zubehör
Honeywell
50180196-001
ab € 103,15*
Zubehör
Honeywell
50180236-001
ab € 347,64*
Zubehör
Honeywell
50180237-001
ab € 443,07*
Zubehör
Honeywell
50180234-001
ab € 704,32*
Zubehör
Honeywell
50180201-001
ab € 610,37*
Zubehör
Honeywell
50180221-001
ab € 38,11*
Zubehör
Honeywell
SVCPM45-EXW2
ab € 55,10*
Zubehör
Honeywell
SVCPM45-EXW3
ab € 109,56*
Zubehör
Honeywell
PM45-APPL-01
ab € 133,99*
Zubehör
Honeywell
PM45-IND-01
ab € 272,35*
Zubehör
Honeywell
PM45-PAR-01
ab € 120,38*
Zubehör
Honeywell
50180206-001
ab € 760,13*
Zubehör
Honeywell
SVCPM45-SP3N
ab € 477,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.