Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology K/DS1821++ 8x NAS HDD IronWolf 8 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology K/DS1821++ 8x NAS HDD IronWolf 8 TB
Synology K/DS1821++ 8x NAS HDD IronWolf 8 TB
Artikel-Nr.:
     7405B-999474320
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS1821+ + 8X ST8000VN004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server

Synology K/DS1821++ 8x NAS HDD IronWolf 8 TB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Synology Disk Station DS1821+ - NAS-Server - 64 TB Gerätetyp: NAS-Server Host-Konnektivität: Gigabit Ethernet Gesamtspeicherkapazität: 64 TB Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 8 (installiert) / 8 (Max) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 34,3 cm x 24,3 cm x 16,6 cm Gewicht: ) Prozessor: AMD Ryzen Embedded V1500B 2,2 GHz (Quad-Core) Massenspeicher-Controller: RAID SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD Festplatte: 8 x 8 TB SATA 6Gb/s - Seagate Netzwerk: 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE Unterstützte IP-Kameras: 40 RAM: 4 GB Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Speicherbetriebssystem: Synology DiskStation Manager Systemanforderungen: Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.11 oder höher

Synology K/DS1821++ 8x NAS HDD IronWolf 8 TB

Produktbeschreibung:

Die Synology DiskStation DS1821+ ist eine leistungsstarke NAS–Lösung mit 8 Einschüben, um wichtige Daten zu speichern und zu schützen. Die DS1821+ wurde entwickelt, um die zunehmende Menge unstrukturierter Daten effizient zu verwalten und ist mit ihrem geräuscharmen Desktopdesign die ideale Lösung für SOHO und KMU. Mit einer Leistung von über 110.00 4K Random Read IOPS ist die DS1821+ blitzschnell und bietet reichlich Raum für Erweiterung.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
NAS–Server
Host–Konnektivität
Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität
64 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
8 (installiert) / 8 (Max)
Breite
34,3 cm
Tiefe
24,3 cm
Höhe
16,6 cm
Gewicht
)
Prozessor / Speicher
Installierte Prozessoren
AMD Ryzen Embedded V1500B 2,2 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) – DDR4
Massenspeicher–Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Festplatte
Typ
HDD
Kapazität
8 x 8 TB
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Hersteller
Seagate
Netzwerk
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS
Kompatibilität mit Netzwerk–Services
Microsoft CIFS, FTP, Apple File Protocol (AFP), Web–based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1)
Leistungsmerkmale
Hardware–Verschlüsselung, LDAP–Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog–Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Unterstützung für Access Control List (ACL), Überwachungsstation, DLNA Media Server, Cloud–Sicherung, VPN–Server, Link Aggregation, B–tree Dateisystem (Btrfs), MailPlus Server, Wake on WAN (WOW)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES–NI
Produktzertifizierungen
DLNA–ZERTIFIZIERT
Sicherheits–DVR
Unterstützte IP–Kameras
40
Komprimierungsformat
MJPEG, H.264, H.265
Bildauflösung
1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot–Swap – 2.5" / 3.5" (6,4 cm / 8,9 cm)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280 ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x DIMM 288–pin
Schnittstellen
4 x USB 3.2 Gen 1 – Type A ¦ 4 x Ethernet 1000Base–T – RJ–45 ¦ 2 x eSATA
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake–On–LAN, 2 integrierte Lüfter, Hardwareverschlüsselung, geplantes Ein–/Ausschalten
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM
Mitgeliefertes Zubehör
Festplatten–Sicherheitsschlüssel, Zubehör–Set
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
59.8 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
26.18 Watt
Gestellte Leistung
250 Watt
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
Synology DiskStation Manager
Software inbegriffen
McAfee AntiVirus (Testversion)
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.11 oder höher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: nas server synology, storage server, Storage, Server & USV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.379,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.594,04*
€ 3.086,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.568,35*
€ 3.056,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.476,63*
€ 2.947,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.420,22*
€ 2.880,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.379,04*
€ 2.831,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.