Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Industrial 16-Port Gigabit Switch Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Industrial 16-Port Gigabit Switch Unmanaged
DIGITUS Industrial 16-Port Gigabit Switch Unmanaged
Artikel-Nr.:
     7405B-999474943
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651129
EAN/GTIN:
     4016032478089
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch

DIGITUS Industrial 16-Port Gigabit Switch Unmanaged

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS - Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 16 x 10/100/1000 Leistung: Bandbreite: 56 Gbit/s ¦ Weiterleitungskapazität: 42 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), geeignet für Wandmontage, ohne Lüfter, an DIN-Schiene montierbar, 4 kV Überspannungsschutz, 8KV ESD Protector (Kontaktentladung), 12KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 4,1 Mbit Paketpuffer, Aluminiumgehäuse Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Stromversorgung: DC 12 - 52 V - Spannungsversorgung nicht enthalten Redundante Stromversorgung: Optional Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,56 cm x 13,5 cm x 4,55 cm Gewicht: 900 g Farbe: Blau Ausschlussklausel für Bildfarbe: Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen

DIGITUS Industrial 16–Port Gigabit Switch Unmanaged

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Nein Stapelbar Nein Produktfarbe
Blau Gehäusematerial Aluminium Internationale
Schutzart (IP–Code) IP40 DIN–Schienen–Montage
Ja Vandalesicher Nein Für die Nutzung im Außenbereich
geeignet Nein Ursprungsland China Management–Funktionen
Switch–Typ Unmanaged Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
16 Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ Gigabit
Ethernet (10/100/1000) Anzahl Gigabit Ethernet
(Kupfer) Anschlüsse 16 Netzstecker DC–Anschluss
Power over Ethernet (PoE) Power over Ethernet
(PoE) Nein Datenübertragung MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
1 Gbit/s Transferrate 42 Mpps Datenpaket–Pufferspeicher
4,1 MB Netzwerk Netzstandard IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,
IEEE 802.3z 10G–Unterstützung Nein Vollduplex
Ja Unterstützung Datenflusssteuerung Ja Auto MDI/MDI–X
Ja Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000
Mbit/s VLAN–Unterstützung Nein Leistung Energiequelle
Gleichstrom Netzteil enthalten Nein Unterstützung
für redundantes Netzteil Ja DC input Spannung
12 – 52 V Stromverbrauch (Standardbetrieb) 10
W Druckanstiegsschutz Ja Druckanstieg–Schutzspannung
4 kV Betriebsbedingungen Betriebstemperatur –40
– 80 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40 – 80
°C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5 – 95
% Gewicht und Abmessungen Breite 175,6 mm Tiefe
135 mm Höhe 45,5 mm Gewicht 900 g Sonstige Funktionen
Bandbreite 56 Gbit/s Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet Verpackungsdaten Betriebsanleitung
Ja Verpackungsbreite 208 mm Verpackungstiefe 186
mm Verpackungshöhe 72,5 mm Verpackungsvolumen
2804,88 cm³ Paketgewicht 1,08 kg Leistungen Ventilatorlos
Ja Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7405–300000 h Logistikdaten VK Zolltarifcode 7405–85176200

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 16 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
16 x 10/100/1000
Leistung
Bandbreite: 56 Gbit/s ¦ Weiterleitungskapazität: 42 Mpps
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex–fähig, Auto–Negotiation, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), geeignet für Wandmontage, ohne Lüfter, an DIN–Schiene montierbar, 4 kV Überspannungsschutz, 8KV ESD Protector (Kontaktentladung), 12KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 4,1 Mbit Paketpuffer, Aluminiumgehäuse
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Statusanzeiger
Link/Aktivität, Power 1, Power 2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base–T RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externe Spannungsversorgung nicht enthalten
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Erforderliche Netzspannung
DC 12 – 52 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
10 Watt
Verschiedenes
Farbe
Blau
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Produktzertifizierungen
IEC 61000–4–4, IEC 61000–4–5, FCC, RoHS, IEC 60068–2–27, IEC 60068–2–32, IEC 60068–2–6, IP40
Maße und Gewicht
Breite
17,56 cm
Tiefe
13,5 cm
Höhe
4,55 cm
Gewicht
900 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20 cm
Transporttiefe
18,6 cm
Transporthöhe
7,25 cm
Transportgewicht
1,08 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
80 °C

Weitere Suchbegriffe: soho-switch 16port, soho switch, digitus poe switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 168,73*
€ 199,68*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 174,31*
€ 200,86*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 179,64*
€ 202,79*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 180,68*
€ 203,43*
Lager 7405
63
pro Stück
€ 1,00*
ab € 204,12*
€ 225,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,59*
€ 268,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,40*
€ 264,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,12*
€ 242,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.