Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Cable PWR USB Type A 2m 6.5 ft IP67 ex. CAB-486 Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Cable PWR USB Type A 2m 6.5 ft IP67 ex. CAB-486 Barcode-Scanner
Datalogic Cable PWR USB Type A 2m 6.5 ft IP67 ex. CAB-486 Barcode-Scanner
Artikel-Nr.:
     7405B-999479222
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     CAB-563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Datalogic Cable PWR USB Type A 2m 6.5 ft IP67 ex. CAB-486 Barcode-Scanner

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Datalogic - USB-Kabel - USB - 2 m Typ: USB-Kabel Länge: 2 m Anschluss: 4-polig USB Typ A Produktzertifizierungen: IP67 Entwickelt für: PowerScan PD9630-DC, PD9630-HP, PD9630-SR, PM9600

Datalogic Cable PWR USB Type A 2m 6.5 ft IP67 ex. CAB–486 Barcode–Scanner

Produktbeschreibung:

Verbindungskabel USB–A, für externe Stromzufuhr,
2m, IP67
geeignet für Powerscan 9600

Technische Details:

Allgemein
Typ
USB–Kabel
Länge
2 m
Konnektivität
Anschluss
4–polig USB Typ A
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic PowerScan PD9630–DC, PD9630–HP, PD9630–SR, PM9600

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 32,58*
€ 35,34*
Frei Haus
ab € 37,19*
€ 40,16*
€ 6,00*
ab € 33,32*
€ 41,85*
Lager 7405
30
€ 1,00*
ab € 42,31*
€ 45,70*
5 Tage
31
€ 7,90*
ab € 42,21*
€ 51,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.