Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Meshify 2 RGB White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fractal Design Meshify 2 RGB White
Fractal Design Meshify 2 RGB White
Artikel-Nr.:
     7405B-999480811
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-MES2A-08
EAN/GTIN:
     7340172703686
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Fractal Design Meshify 2 RGB White

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fractal Design Meshify 2 RGB - Tower - E-ATX Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: Tower Seitenplatte mit Fenster: Ja, gehärtetes Glas Farbe: White TG Clear Tint E/A-Anschlüsse: 1 x USB 3.1 Gen 2
    2 x USB 3.0
    1 x Mikrofon
    1 x Kopfhörer Unterstützte Motherboards: ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX Systemgehäuse-Merkmale: Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Kabelführungssystem, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, Staubfilter unten, unterstützt 240-mm-Radiator in Unterseite, Support für 280/360 mm Radiator vorne, unterstützt 280/360-mm-Kühlkörper in Oberblende, RGB-Lüfter, RGB-Taste, PSU-Ummantelung Stromversorgungsgerät: Keine Spannungsversorgung (ATX) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 24 cm x 54,2 cm x 47,4 cm Gewicht: 11,1 kg

Fractal Design Meshify 2 RGB White

Produktbeschreibung:

4x Aspect 14 RGB PWM Lüfter vorinstalliertGeräumiger,
anpassbarer Innenraum fasst E–ATX–Motherboards
bis 285 mm LängeIntegrierte RGB Controller am
Front I/O Panel inklusive ikonischem Fractal Northern
Lights EffektDas Meshify 2 RGB ist ein leistungsstarkes
Gehäuse mit einem gleichermaßen eleganten und
ausdrucksstarken Design.
Es besticht durch ein schraubenloses Tempered
Glass Seitenteil,
ein vollständig abnehmbares Top Panel für eine
einfache Installation von Komponenten,
sowie ein Mesh Front Panel mit USB–C Anschluss
und abnehmbarem Staubfilter.– Umfangreiche Kühlungsoptionen
mit insgesamt 9x 120/140 mm Lüfterpositionen und
vier vorinstallierten Aspect 14 RGB PWM Lüftern–
Die nach hinten versetzten Halterungen Der Frontlüfter
erlauben einen verbesserten Blick auf die RGB
Effekte– Ikonisches Facetten–Mesh–Design kombiniert
hervorragenden Airflow und eine elegante Optik–
Neues abnehmbares Front Panel Design mit Scharnieren
für einfachen Zugang zu den Frontlüftern– Leicht
zu reinigende Nylon–Staubfilter an der Front,
der Oberseite und dem Boden. Der Filter am Boden
lässt sich komfortabel von der Front aus entnehmen–
Erweiterbar auf ein Maximum von 18 Laufwerken
im Storage Layout mit bis zu 14 Trays und 4 SSD Brackets,
sowie 3 an der Oberseite montierten Multibrackets– Vielseitige,
neue Multi–Brackets erlauben den Umbau von ungenutzten
Lüfterpositionen zu Halterungen für HDDs,
SSDs, Pumpen oder Ausgleichsbehälter– Werkzeuglos montierbare,
an der Oberseite zu öffnende Seitenteile erlauben
den einfachen Zugang zum Innenraum und mindern
gleichzeitig die Gefahr des Herausfallens– Unterstützt
Radiatoren bis 360 mm Länge an der Front,
360 mm an der Oberseite und 280 mm am Boden– Geräumiger,
anpassbarer Innenraum fasst E–ATX–Motherboards
bis 285 mm Länge– PSU–Shroud mit Lüftungsschlitzen
und zweigeteilter Abdeckung– Das Gehäuse lässt
sich für eine noch leichtere Installation von
Komponenten an drei Seiten öffnen– Zwei vertikale
GPU–Slots und Unterstützung des separat erhältlichen
Flex VRC PCIe Riser–KabelsType–C Interface– Drei
USB–Anschlüsse an der Front,
darunter ein USB 3.1 Gen 2 Typ–C Anschluss mit
Unterstützung von Fast Charging und Übertragungsraten
bis zu 10Gbps– Integrierte RGB Controller am Front
I/O Panel inklusive ikonischem Fractal Northern
Lights EffektNexus+ 2 fan hubUltra flacher Nexus+ 2 Lüfter–Hub,
der den Anschluss von bis zu 3 PWM– und sechs
3–pin–Lüftern erlaubt und dank intelligenter Positionierung
das Kabelmanagement vereinfachtVersatile MultibracketVielseitige,
neue Multi–Brackets erlauben den Umbau von ungenutzten
Lüfterpositionen zu Halterungen für HDDs,
SSDs, Pumpen oder AusgleichsbehälterCable managementDie
abnehmbare PSU–Kabel Abdeckung und integrierte
Kabelführungen mit Velcro Straps machen sauberes
Kabelmanagement hinter dem Motherboard noch einfacher

Technische Details:

Allgemein
Formfaktor
Tower
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Gehärtetes Glas
Max. Mainboard–Größe
E–ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini–ITX, Extended ATX
Max. unterstützte Abmessungen
Bis zu 28,5 cm breit
Anzahl interner Einbauschächte
8
Produktmaterial
Stahl
Farbe
White TG Clear Tint
Kühlsystem
Vorderseite: 140 mm Lüfter x 3 / 3 x 120 mm Lüfter werden unterstützt, Unterstützung von Pulsweitenmodulation (PWM) ¦ Rückseite: 140 mm Lüfter x 1 / 1 x 120 mm Lüfter werden unterstützt, Unterstützung von Pulsweitenmodulation (PWM) ¦ Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 ¦ Unten: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2
Max. Höhe des CPU–Kühlers
185 mm
Maximale Länge Videokarte
450 mm
Maximallänge der Stromversorgung
250 mm
Systemgehäuse–Merkmale
Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, Kabelführungssystem, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, Staubfilter unten, unterstützt 240–mm–Radiator in Unterseite, Support für 280/360 mm Radiator vorne, unterstützt 280/360–mm–Kühlkörper in Oberblende, RGB–Lüfter, RGB–Taste, PSU–Ummantelung
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
6 (gesamt)/ 6 (frei) x intern – 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern – 2.5" (6,4 cm)
Erweiterungssteckplätze
7 ¦ 2
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 2 – USB–C ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Kopfhörer – Mini–Klinkenstecker
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Zubehörschublade
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 cm
Tiefe
54,2 cm
Höhe
47,4 cm
Gewicht
11,1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
33 cm
Transporttiefe
54 cm
Transporthöhe
64 cm
Transportgewicht
12,7 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, computer gehäuse weiß, medium tower, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 147,69*
€ 182,69*
€ 6,78*
ab € 147,48*
€ 182,92*
3 Tage
10
€ 4,50*
ab € 147,94*
€ 183,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,24*
€ 185,31*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 157,31*
€ 191,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.