ADATA Legend 710 SSD 512 GB intern M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 256-Bit-AES integrierter Kühlkörper
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ADATA Legend 710 - SSD - 512 GB - PCIe 3.0 x4 (NVMe) Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 512 GB Integrierter Kühlkörper: Ja Verschlüsselungsalgorithmus: 256-Bit-AES NAND-Flash-Speichertyp: Single-Level Cell (SLC) Formfaktor: M.2 2280 Schnittstelle: PCIe 3.0 x4 (NVMe) Merkmale: Stoßfest, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, Unterstützung von HMB (Host Memory Buffer), NVM Express (NVMe) 1.4, S.M.A.R.T. Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22 mm x 80 mm x 3.13 mm Gewicht: 9 g
ADATA Legend 710 SSD 512 GB intern M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 256–Bit–AES integrierter Kühlkörper
Produktbeschreibung:
Merkmale SSD–Formfaktor M.2 SSD Speicherkapazität
512 GB Schnittstelle PCI Express 3.0 Speichertyp
3D NAND NVMe Ja NVMe Version 1.4 Komponente für
PC/notebook Hardwareverschlüsselung Ja Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen 256–bit AES Lesegeschwindigkeit
2400 MB/s Schreibgeschwindigkeit 1000 MB/s Zufälliges
Lesen (4KB) 90000 IOPS Zufälliges Schreiben (4KB)
7405–150000 IOPS Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO)
2400 MB/s Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit
(ATTO) 1000 MB/s Sequenzielle Lesegeschwindigkeit
(CDM) 2400 MB/s Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit
(CDM) 1000 MB/s Sequenzielle Lesegeschwindigkeit
(AS SSD) 2400 MB/s Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit
(AS SSD) 1000 MB/s PCI–Expressschnittstelle Daten–Lanes
x4 ECC Ja Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen
(MTBF) 7405–1500000 h TBW–Bewertung 130 Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 70 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 85 °C Maximale Betriebstemperatur
70 °C Stoßfest (in Betrieb) 1500 G Gewicht und
Abmessungen Breite 22 mm Tiefe 80 mm Höhe 3,13
mm Gewicht 9 g Technische Details Nachhaltigkeitszertifikate CE,
RoHS Verpackungsdaten Verpackungsart Box
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Verschlüsselungsalgorithmus
256–Bit–AES
NAND–Flash–Speichertyp
Single–Level Cell (SLC)
Integrierter Kühlkörper
Ja
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale
Stoßfest, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, Unterstützung von HMB (Host Memory Buffer), NVM Express (NVMe) 1.4, S.M.A.R.T.
Leistung
Interner Datendurchsatz
2400 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
90000 IOPS
4 KB Random Write
7405–150000 IOPS
Zuverlässigkeit
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) – M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
SSD Toolbox, Migration Utility
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, Morocco, UKCA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms