Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock DeskMeet X300/B/BB/BOX AMD AM4 4DDR4/500W USB3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock DeskMeet X300/B/BB/BOX AMD AM4 4DDR4/500W USB3.1
ASRock DeskMeet X300/B/BB/BOX AMD AM4 4DDR4/500W USB3.1
Artikel-Nr.:
     7405B-999483598
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90BXG4501-A10GA0W
EAN/GTIN:
     4710483939136
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asrock barebone
barebone

ASRock DeskMeet X300/B/BB/BOX AMD AM4 4DDR4/500W USB3.1

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock DeskMeet X300 Series - Kompakt-PC - keine CPU - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Kompakt-PC Prozessor: Keine CPU Prozessorsockel: Socket AM4 RAM: 0 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: RAID (SATA 6Gb/s) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Keine Grafiken Audioausgang: Stereo Netzwerk: 1GbE Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,8 cm x 23,61 cm x 22,16 cm

ASRock DeskMeet X300/B/BB/BOX AMD AM4 4DDR4/500W USB3.1

Produktbeschreibung:

Design Gehäusetyp 8 L großer PC Produktfarbe Schwarz
Ein–/Ausschalter Ja LED–Anzeigen Ja Produkttyp
PC barebone Prozessor Eingebauter Prozessor Nein
Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja WLAN
Nein LAN–Controller Realtek 8111H Bluetooth Nein
Leistung Netzteiltyp Externer AC–Adapter Stromversorgung
500 W Leistungen Motherboard Chipsatz AMD X300
Prozessorsockel Buchse AM4 Anzahl unterstützter
Prozessoren 1 Kompatible Prozessoren AMD Ryzen™ 3,
3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 5 5th Gen
Warentarifnummer (HS) 7405–84713000 Grafik Eingebaute
Grafikadapter Nein Audio Eingebaute Lautsprecher
Nein Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl USB
2.0 Anschlüsse 4 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ A 4 USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C 1 Anzahl
HDMI–Anschlüsse 1 Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
1 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1 Kopfhörerausgänge
1 Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss Ja
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD unterstützte
Speicherlaufwerksgrößen M,2 Zoll SSD–Formfaktor
M.2 Speicherlaufwerk Schnittstelle PCI Express,
Serial ATA III Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4 RAID Level 0,
1 Erweiterungssteckplätze PCI–Express x16–Slots
1 Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze 1 Speicher Arbeitsspeicher
Typ SO–DIMM Anzahl der Speichersteckplätze 4 RAM–Speicher
maximal 128 GB Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2933,3200 MHz Unterstützte Arbeitsspeicher DDR4–SDRAM
Speicherkanäle Dual–channel ECC Ja Ohne ECC Ja
Gewicht und Abmessungen Breite 168 mm Tiefe 219,3
mm Höhe 218,3 mm

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone
Formfaktor des Produktes
Kompakt–PC
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
1
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Upgradefähig
CPU–Anschluss
Socket AM4
Chipsatz
AMD X300
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x RAID
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Keine Grafiken
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Netzwerk
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111H
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 3.5" (8,9 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2230 (für WLAN–Modul) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2280 (für SSD)
Schnittstellen
4 x USB 2.0 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Audio–Ausgang – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x VGA ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schraubenset
Enthaltene Kabel
Serial ATA–Kabel (2 Stück)
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
500 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Breite
16,8 cm
Tiefe
23,61 cm
Höhe
22,16 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 4,50*
ab € 165,13*
€ 198,25*
€ 3,50*
ab € 163,79*
€ 198,26*
Lager 7405
12
€ 1,00*
ab € 164,83*
€ 198,27*
Frei Haus
ab € 169,48*
€ 201,31*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 189,18*
€ 221,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,27*
€ 235,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,14*
€ 223,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.