Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 16 GB DDR5-4800MT/s CL38 DIMM DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 16 GB DDR5-4800MT/s CL38 DIMM DDR5
Kingston 16 GB DDR5-4800MT/s CL38 DIMM DDR5
Artikel-Nr.:
     7405B-999483655
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF548C38BBAK2-16
EAN/GTIN:
     0740617328646
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Kingston 16 GB DDR5-4800MT/s CL38 DIMM DDR5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston FURY Beast RGB - DDR5 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 16 GB: 2 x 8 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: On-die ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Latenzzeiten: CL38 (38-38-38) Leistungsmerkmale: Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert Spannung: 1.1 V

Kingston 16 GB DDR5–4800MT/s CL38 DIMM DDR5

Produktbeschreibung:

Kingston FURY Beast DDR4 RGB liefert eine Performance,
die überzeugt, kühnen Style und eine RGB–Beleuchtung
über die gesamte Modullänge für faszinierende,
durchgängige Lichteffekte. Mit automatischer Plug–and–Play–Übertaktung
für Geschwindigkeiten von 2666 MHz er sowohl bereit
für Intel XMP als auch für AMD Ryzen.
FURY Beast DDR4 RGB behält mit seinem eleganten,
flachen Kühlkörper einen kühlen Kopf. Das kostengünstige
Upgrade ist ein Sorglospaket für jedes Intel–
oder AMD–basierte System,
100% geschwindigkeitsgetestet.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB: 2 x 8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.35 mm
Tiefe
7.11 mm
Höhe
42.23 mm
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.66
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5–38400)
Latenzzeiten
CL38 (38–38–38)
Datenintegritätsprüfung
On–die ECC
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert
Spannung
1.1 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
JEDEC

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 51,72*
€ 66,99*
Frei Haus
ab € 54,35*
€ 70,17*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,38*
€ 71,45*
€ 3,50*
ab € 59,53*
€ 76,78*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 66,17*
€ 85,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.