Kingston 16 GB DDR5-4800MT/s CL38 DIMM DDR5
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Kingston FURY Beast RGB - DDR5 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: On-die ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Latenzzeiten: CL38 (38-38-38) Leistungsmerkmale: Kühlkörper / Wärmeableitung, Single Rank, acht Bänke, Gigabyte RGB Fusion 2.0 Support, Kingston FURY CTRL Support, Kingston FURY Infrared Sync Technology, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), anpassbare RGB-Beleuchtung, ungepuffert Spannung: 1.1 V Metallüberzug: Gold
Kingston 16 GB DDR5–4800MT/s CL38 DIMM DDR5
Produktbeschreibung:
Merkmale Gepufferter Speichertyp Unregistered
(unbuffered) Speicherkapazität 16 GB Speicherlayout
(Module x Größe) 1 x 16 GB Interner Speichertyp
DDR5 Speichertaktfrequenz 4800 MHz Komponente für PC /
Server Memory Formfaktor 288–pin DIMM ECC Nein
On–Die ECC Ja CAS Latenz 38 Speicherrangfolge
1 Speicherspannung 1,1 V Modulkonfiguration 2048M
x 64 Row Cycle Time 48 ns Refresh Row Cycle Time
295 ns Row Active Time 29,12 ns Intel® Extreme
Memory Profile (XMP) Ja Intel Extreme Memory Profile
(XMP) Version 3.0 Programmierversorgungsspannung
(VPP) 1,8 V Ursprungsland China,
Taiwan Kühlung Kühlkörper Bleiüberzug Gold Hintergrundbeleuchtung
Ja Farbe der Hintergrundbeleuchtung Rot/Grün/Blau
JEDEC–Standard Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 85 °C Temperaturbereich bei Lagerung –55 –
100 °C Gewicht und Abmessungen Breite 7,1 mm Tiefe
133,4 mm Höhe 42,2 mm Gewicht 45 g Verpackungsdaten
Verpackungsbreite 57,2 mm Verpackungstiefe 14
mm Verpackungshöhe 171,5 mm Paketgewicht 63,6
g Logistikdaten Breite des Versandkartons 193
mm Länge des Versandkartons 325,1 mm Höhe des
Versandkartons 88,9 mm Warentarifnummer (HS) 7405–84733020
Gewicht Versandkarton 1,82 kg Anzahl Produkte
pro Versandkarton 25 Stück(e)
Technische Details:
Allgemein
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5–38400)
Latenzzeiten
CL38 (38–38–38)
Datenintegritätsprüfung
On–die ECC
Besonderheiten
Kühlkörper / Wärmeableitung, Single Rank, acht Bänke, Gigabyte RGB Fusion 2.0 Support, Kingston FURY CTRL Support, Kingston FURY Infrared Sync Technology, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), anpassbare RGB–Beleuchtung, ungepuffert
Modulkonfiguration
2048 x 64
Chip–Organisation
2048 x 8
RAM–Leistung
SPD – 4800 MHz – 1.1 V – CL38 – 38–38–38 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) – 4800 MHz – 1.1 V – CL38 – 38–38–38
Verschiedenes
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)