Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-i410X-8G 4Bay 2.5 IN SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TS-i410X-8G 4Bay 2.5 IN SATA
QNAP TS-i410X-8G 4Bay 2.5 IN SATA
Artikel-Nr.:
     7405B-999487444
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-I410X-8G
EAN/GTIN:
     4711103081464
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server

QNAP TS-i410X-8G 4Bay 2.5 IN SATA

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: QNAP TS-i410X - NAS-Server Gerätetyp: NAS-Server Host-Konnektivität: 10 Gigabit Ethernet Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 0 (installiert) / 4 (Max) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18 cm x 25,4 cm x 6,5 cm Gewicht: 2,54 kg () Prozessor: 1 x Intel Atom X6425E (Quad-Core) Massenspeicher-Controller: RAID SATA 6Gb/s RAID JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10 Netzwerk: 1GbE, 2.5GbE, 5GbE, 10GbE Leistung: Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 1500 - (mit max. Speicher)
    Maximale Poolgröße: 308 TB
    Maximale Anzahl von Speicherpools: 128
    Maximale Volumengröße: 250 TB
    Maximale Anzahl von Volumen: 128
    Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 250 TB
    Max. Anzahl geteilter Ordner: 512
    Max. LUN-Größe: 250 TB
    Max. Anzahl an Targets LUN: 256
    Min. Snapshot-Intervall: 5 min
    Max. FTP-Verbindungen: 1024
    Lokales Nutzerkonto: 4096
    Lokales Gruppenkonto: 512
    Domain-User/Gruppenkonto: 200000
    Protokollerfassung: 3000 Ereignisse pro Sekunde
    Virtuelle Hosts: 32 RAM: 8 GB Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Speicherbetriebssystem: QNAP QTS 5.0.0 Systemanforderungen: Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Red Hat Enterprise Linux 6.6, SuSE Linux 12 oder höher, Ubuntu 14.04, IBM AIX 7, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019

QNAP TS–i410X–8G 4Bay 2.5 IN SATA

Produktbeschreibung:

10GbE Konnektivität: Zwei 10 GBASE–T/NBASE–T RJ45
Ports beschleunigen Virtualisierungsaufgaben,
High–Speed Sicherung/Wiederherstellung, Dateifreigabe
und Videoübertragung4K HDMI Ausgang: Bietet 4K
Wiedergabe und Transkodierung in EchtzeitOptimierung
der SSD–Leistung und Lebensdauer: Installieren
Sie SATA 6Gb/s SSDs und aktivieren Sie SSD–Caching
für höhere IOPS LeistungVirtualisierungsanwendungen:
Hosten Sie mehrere virtuelle Maschinen und Container,
um eine breite Palette von Anwendungen und Mikrodiensten
auszuführenDatensicherung und Wiederherstellung:
Schutz von PC/Macs,
virtuellen Maschinen, Softwarecontainern und Cloud–DatenHybride
Cloud Anwendungen: Cloud Speichergateways realisieren
hybride Cloud–Anwendungen,
indem sie mit dem auf dem NAS reservierten Cache–Speicherplatz
arbeitenTS–i410XTemperaturbeständiges & lüfterloses
10GbE Industrie NAS für anspruchsvolle Umgebungen.
Langfristige Verfügbarkeit.Mit einem lüfterlosen
Design und einem robusten Gehäuse ist das TS–i410X
Industrie NAS für raue Umgebungen ausgelegt.
Das TS–i410X kann bei Temperaturen von –40 ~ 70
Celsius (–40°F ~ 158°F) betrieben werden,
während sein 9V ~ 36V DC Weitbereichsnetzteil
ideal für Fabriken,
Lagerhäuser, Transport und andere raue Betriebsumgebungen
ist.Vier Kerne mit bis zu 3,0 GHz und beschleunigter
AES–NI VerschlüsselungDas TS–i410X ist mit einem
Intel® Atom® x6425E Quad–Core Prozessor (Burst
bis zu 3,0 GHz) ausgestattet und mit 8 GB Dual–Channel
Arbeitsspeicher bestückt.
Mit einer hardwarebeschleunigten AES–NI Verschlüsselung
bietet das TS–i410X auch eine unübertroffene Verschlüsselungsleistung
bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit
sensibler Geschäftsdaten,
die auf dem NAS gespeichert sind. Das TS–i410X
verfügt über vier 2,5–Zoll SATA 6Gb/s SSD Steckplätze
zur Zuweisung von SSDs (industrielle SSDs werden empfohlen),
um die IOPS erheblich zu steigern und die Leistungsanforderungen
anspruchsvoller Anwendungen zu erfüllen.Langfristige
VerfügbarkeitDas TS–i410X wird für einen längeren
Zeitraum verfügbar sein und unterstützt werden,
was es zu einer idealen Wahl für MSP, SI und andere
IT–bezogene Unternehmen und kommerzielle Nutzung macht,
die passende NAS Modelle für langfristige Projekte
benötigen.Industrietaugliches,
gehärtetes Hardwaredesign mit 9V ~ 36V DC WeitbereichsnetzteilMit
lüfterlosem Design und einem robusten Gehäuse,
das dem Militärstandard MIL–STD–810H entspricht,
kann das TS–i410X in Umgebungen von –40 ~ 70 Celsius
(–40°F ~ 158°F) arbeiten.
Es kann als Set–Top Box verwendet oder mit der
optionalen VESA 75 Wandhalterung montiert werden,
um eine flexible Installation zu ermöglichen.
Mit dem 9V ~ 36V DC Weitbereichsnetzteil ist das
TS–i410X für Industrie– und Transportanwendungen
mit einer Vielzahl von Eingangsspannungen geeignet.Verwendung
mit SSDs für den industriellen TemperaturbereichWenn
Sie SSDs für den industriellen Temperaturbereich verwenden,
stellen Sie die Festplattenwarneinstellung unter
Speicher & Snapshots auf 85°C (185°F) ein,
um der oberen Grenze der SSD Betriebstemperatur
zu entsprechen.
(Die Standardtemperatur für SSDs beträgt 70°C)Aufbau
einer High–Speed 10GbE NetzwerkumgebungDas TS–i410X
bietet zwei 10 GBASE–T (10G/5G/2,5G/1G) Ports.
Mit den umfassenden, budgetfreundlichen Speicher–
und Netzwerklösungen von QNAP können Sie Arbeitsplatz–
oder Heimnetzwerke einfach und flexibel aufrüsten,
um Anwendungen mit einem hohen Bandbreitenbedarf
zu bewältigen.Ein schnelles 10GbE NASEin QNAP
NAS verfügt über einen oder mehrere 10GbE Anschlüsse,
und Port Trunking ermöglicht Ihnen die Kombination
mehrerer Anschlüsse für ein größeres Bandbreitenpotenzial.Upgrade
für Computer und ServerServer und Desktops können
PCIe QNAP Netzwerkkarten installieren,
die 10G/5G/2,5G/1G/100M Multi–Gig unterstützen.Hinzufügen
eines 10GbE Ports zu LaptopsLaptops können mit
QNAPs tragbarem Thunderbolt™ auf 10GbE Adapter
auf 10GbE über Thunderbolt™ 3 aufgerüstet werden.Ein
10GbE SwitchQNAPs 10GbE Multi–Gigabit Switches
unterstützen 10G/5G/2,5G/1G/100M und ermöglichen
den Anschluss mehrerer Workstations und Geräte.
Der industrietaugliche 10GbE Switch QSW–IM1200–8C
wird für den Einsatz von High–Speed Netzwerken
in rauen Industrieumgebungen empfohlen.In Verbindung
mit einem industrietauglichen 10GbE SwitchSteigern
Sie die Leistung Ihres gesamten Netzwerks mit
10GbE! Der industrietaugliche 10GbE Switch QSW–IM1200–8C
von QNAP ist die perfekte Ergänzung zum TS–i410X,
um den Einsatz von superschnellen und zuverlässigen
Netzwerken in rauen Umgebungen zu beschleunigen.
Der QSW–IM1200–8C Switch verfügt über ein robustes,
industrietaugliches Hardwaredesign, bietet Layer–2
Verwaltungsfunktionen mit einer benutzerfreundlichen
Oberfläche und verfügt über eine redundante DC–Stromversorgung
für einen zuverlässigen Betrieb,
um bandbreitenintensive Aufgaben in variablen
industriellen Netzwerkumgebungen zu erfüllen.Mehrere
USB–Ports für USV und mehrMit vier USB 3.2 Gen
2 (10Gbps) Ports können Sie schnell große Dateien
auf dem TS–i410X sichern und von dort übertragen.
Eine breite Palette von USB–Geräten, wie z.B.
externe Festplatten oder unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV),
wird ebenfalls unterstützt, um mehr Funktionalität
und Anwendungsmöglichkeiten zu bieten.Direkter
4K–HDMI–Ausgang für Multimedia und virtuelle MaschinenDas
TS–i410X ist mit Intel® UHD Graphics ausgestattet,
die Hardwaredekodierung und Echtzeittranskodierung* unterstützt.
Der HDMI Ausgang unterstützt bis zu 4K @30Hz,
wovon besonders Anwendungen im Bereich Videoproduktion/Bearbeitung
oder Industriedesign profitieren,
die auf eine hohe Auflösung sowie intensive Speicherung,
Übertragung und Anzeige von Medien angewiesen sind.
Durch Anschluss des TS–i410X an einen HDMI Bildschirm
können Sie virtuelle Maschinen von Virtualization
Station oder Linux Station betreiben oder direkt
auf dem NAS gespeicherte Multimediainhalte ansehen.Nutzen
Sie den M.2 SSD auf 2,5–Zoll SATA AdapterInstallieren
Sie einen oder mehrere QDA–A2MAR Adapter im TS–i410X,
um die Speichernutzung der verfügbaren 2,5–Zoll
Laufwerksschächte durch die Verwendung von M.2
SATA SSDs zu maximieren.
Dies steigert die Speichereffizienz durch die
Erstellung von SSD–Volumes,
Tiered–Storage Umgebungen mit Qtier Technologie
oder SSD–Caching.
Benutzer können den Zustand der Festplatte überwachen
und die SSD–Nutzung über den QTS Storage & Snapshots
Manager verwalten.Intelligente Überwachungslösung
für Sicherheit rund um die UhrQVR Elite ist die
abonnementbasierte intelligente Überwachungslösung von QNAP,
mit der Sie auf einfache Weise ein Überwachungssystem
mit niedrigeren TCO und höherer Skalierbarkeit
aufbauen können.
Die Aufnahmen werden als MP4–Dateien gespeichert,
was die Wiedergabe auf nahezu jedem Gerät ermöglicht.
QVR Elite integriert auch QNAP KI–basierte Lösungen,
um intelligente Gesichtserkennung für Einzelhandels–
und Türzutrittssysteme mit einem QNAP NAS zu erstellen.
Sie können einen dedizierten, unabhängigen Speicherplatz
für Überwachungsdaten auf dem TS–i410X einrichten
und von einer vereinfachten Kameraverwaltung,
Speicherplatzzuweisung, Kamera Live–Anzeige und
Wiedergabe profitieren.Kostenlose eingebettete
Kanäle2 IP–KamerakanäleKamerakanäle insgesamtSkalierbar
mit optionalen Lizenzen1Abonnement–basiertMonatlich
1,99 US–Dollar/KanalVideoformatMP4Mobile AppsQVR
Pro Client und Mobil AppSkalierbarer SpeicherNAS–ErweiterungseinheitenQTS 5,
schnell, reibungslos und benutzerfreundlich!Das
TS–i410X wird standardmäßig mit dem Betriebssystem
QTS 5 ausgeliefert,
das mit einem aktualisierten Systemkern, einer
optimierten Benutzeroberfläche und fortschrittlichen
Sicherheitsfunktionen eine neue Generation der
Benutzerfreundlichkeit bietet.Heller.
Reibungsloser. Es wird Ihnen gefallen.Beim Navigieren
in QTS 5 werden Sie die Liebe zum Detail bemerken,
die für ein hervorragendes Browsing–Erlebnis sorgt.
Genießen Sie eine optimierte NAS–Nutzung, ein
komfortables visuelles Design und finden Sie Ihre
Lieblingsanwendungen schneller.Erste Schritte
mit dem HinweisschildBei der Erstinstallation
führt Sie die Hinweistafel durch den Einrichtungsvorgang.
Befolgen Sie einfach die Step–by–Step Anleitungen
für eine schnelle und einfache Einrichtung.Reibungslose
und reaktionsschnelle BenutzeroberflächeOb das
Anklicken von Schaltflächen,
das Wechseln zwischen Apps oder das Auf– und Zuklappen
von Fenstern – jede Aktion läuft deutlich flüssiger ab.
Auch die Suchleiste im Hauptmenü hilft dabei,
gewünschte Apps schnell zu finden.Umfassende Lösungen
für Sicherung und NotfallwiederherstellungDas
TS–i410X unterstützt verschiedene Apps,
die all Ihre Sicherungsanforderungen abdecken.
Praktizieren Sie sichere IT–Gewohnheiten, indem
Sie regelmäßig Dateien und Geräteinhalte sichern,
damit diese bei Bedarf einfach wiederhergestellt
werden können.PC/Laptop–SicherungFür Windows®
können Sie NetBak Replicator installieren,
um Ihren PC auf einem QNAP NAS zu sichern. Für
macOS® brauchen Sie nur die integrierte Time Machine einrichten,
um Ihre Daten zu sichern.Externe Sicherung für
NASHybrid Backup Sync macht es einfach,
Daten von einem TS–i410X auf ein anderes QNAP
NAS oder Remote–Server zu sichern,
um Ihre 3–2–1 Sicherungsstrategie zu erfüllen.VM–SicherungGenießen
Sie ein lizenzfreies VMware® und Hyper–V VM–Backup
mit quellseitiger inkrementeller Sicherung,
globaler Deduplizierung und Wiederherstellungskomprimierung.Cloud–Sicherung
für NASHybrid Backup Sync unterstützt gängige
Cloud–Speicher für die Sicherung von NAS–Daten.
Für die Sicherung auf Objekt–Cloud–Speicher ist
VJBOD Cloud besonders nützlich,
um die Bandbreitennutzung und die Sicherungszeit
zu reduzieren.QuDedup–TechnologieHybrid Backup
Sync eliminiert redundante Daten an der Quelle
und sichert dann die deduplizierten Daten,
was hilft, Zeit und Speicherkosten zu sparen und
gleichzeitig effiziente Backups mehrerer Versionen
zu erstellen.Snapshots mit mehreren Versionen
entschärfen Bedrohungen durch RansomwareDas TS–i410X
unterstützt blockbasierte Snapshots,
die den Zustand des Systems zu einem beliebigen
Zeitpunkt aufzeichnen.
Dies hilft, Daten zu schützen, die zu jedem beliebigen
Zeitpunkt wiederhergestellt werden können,
was die Bedrohung durch Ransomware erheblich eindämmt.Volume–
und LUN–SnapshotsErstellen Sie Snapshots in Sekundenschnelle
und stellen Sie das gesamte Volume/LUN auf einen
bestimmten Zeitpunkt zurück,
um den Verlust wichtiger Daten zu verhindern.Sofortige
Wiederherstellung von SnapshotsSnapshot–Inhalte
können auf einem lokalen NAS,
oder auf Ordner–/Dateibasis auf einem lokalen/entfernten
NAS oder im Cloud–Speicher schnell wiederhergestellt werden.
Sie können Snapshots auch bequem von der Client–Seite
aus anzeigen und wiederherstellen.Snapshots sichernVervielfachen
Sie den Datenschutz durch Sichern von Snapshot–Dateien!
Replizieren Sie Volume/LUN–Snapshots im TS–i410X
auf ein entferntes NAS (Snapshot Replica),
indem Sie nur die vorgenommenen Änderungen kopieren.
Dies kann Zeit und Bandbreite sparen und manuell
oder nach Zeitplan ausgeführt werden.Die beste
Dateiablage und das beste Zentrum für ZusammenarbeitDas
TS–i410X integriert umfangreiche Anwendungen zum Speichern,
Verwalten, Synchronisieren, Suchen und Archivieren von Dateien.
Es unterstützt SMB/CIFS–, AFP– und NFS–Protokolle
für eine optimierte Dateifreigabe unter Windows®,
Mac® und Linux®/UNIX® und bietet die intelligenteste
NAS–Lösung für die professionelle Verwaltung Ihrer
Dateien.File StationVerwalten Sie alle Dateien im TS–i410X,
greifen Sie darauf zu und geben Sie sie frei,
und betrachten Sie Snapshot–Dateien – alles über
Ihren Webbrowser.
Sie können auch problemlos entfernte NAS–Ordner
und Cloud–Speicher einbinden.QsyncMachen Sie jede Datei,
die auf ein TS–i410X hochgeladen wird, für verknüpfte
Geräte wie Computer,
Laptops und mobile Geräte verfügbar. Sie können
freigegebene Ordner und Teamordner für die gemeinsame
Nutzung von Dateien in Gruppen synchronisieren,
um die Flexibilität von Teamprojekten und die
Zusammenarbeit zu verbessern.QsirchQNAPs leistungsstarkes,
Google–ähnliches Suchwerkzeug hilft Ihnen, Bilder,
Musik, Videos, Dokumente und E–Mails schnell anhand
von Stichwörtern,
Farben und weiteren Suchbedingungen zu finden.
Es unterstützt auch Qfiling, um einmalige oder
automatische Archivierungsaufgaben basierend auf
Ihren Suchkriterien durchzuführen.QfilingAutomatisieren
Sie Ihre Dateiorganisation ? Dazu müssen Sie lediglich
Ihre Dateien kategorisieren und einen Zeitplan einrichten,
den Rest erledigt Qfiling. Qfiling ermöglicht
auch intelligentes Recycling,
das gefilterte Dateien sofort in den Papierkorb
verschiebt.Umfassende Sicherheits– und BerechtigungseinstellungenDas
TS–i410X ist mit flexiblen Berechtigungseinstellungen
und Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet.
Neben IP–Sperre, 2–Schritt Verifizierung und HTTPS–Verbindung
gibt es weitere Apps,
die einen optimalen Schutz des NAS vor Bedrohungen
wie Malware und Hackern gewährleisten.Vereinfachte
BerechtigungseinstellungenDas TS–i410X unterstützt
umfassende Zugriffsrechtseinstellungen für Freigabeordner,
Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS),
LDAP und Windows ACL, um IT–Mitarbeitern eine
effiziente Verwaltung von Benutzerkonten und Zugriffsrechten
für mehrere NAS–Systeme zu ermöglichen.QuFirewall–SchutzUnterstützt IPv6,
Firewall–Zugriffslisten und GeoIP–Filter zur Einschränkung
des Zugriffs basierend auf geografischen Standorten
für höhere NAS–Netzwerksicherheit.Überlegene Sicherheit
mit QVPNEin virtuelles privates Netzwerk (VPN)
ermöglicht den sicheren Zugriff auf Netzwerkressourcen
und –dienste in öffentlichen Netzwerken.
QVPN unterstützt die Erstellung eines VPN Clients,
die Verwendung des TS–i410X als VPN Server und
den WireGuard® VPN Dienst mit einer benutzerfreundlichen
Oberfläche für die Einrichtung einer sicheren
Verbindung.Security CounselorEin Sicherheitsportal
für das TS–i410X,
das auf Schwachstellen prüft und Empfehlungen
zur Verbesserung der NAS–Sicherheit gibt.
Es integriert auch Antiviren– und Anti–Malware–Scansoftware.All–in–One
Lösung zum Hosten virtueller Maschinen und ContainerDurch
die Ausführung mehrerer virtueller Maschinen und
Container auf dem TS–i410X können Sie Mehrfachnutzer–Umgebungen
und Anwendungen bereitstellen,
um die Verwaltungseffizienz zu erhöhen und Hardwarekosten zu sparen.
In Verbindung mit der Network & Virtual Switch App,
welche die Interoperabilität zwischen virtuellen Maschinen,
Containern, QNAP NAS und anderen physischen Geräten
im Netzwerk verbessert,
können Sie physische und virtuelle Netzwerkressourcen
flexibel zuweisen und die Netzwerkbereitstellung
vereinfachen.Virtualization StationFühren Sie
mehrere virtuelle Windows®,
Linux®, UNIX®, Android™ und QuTScloud–Maschinen
aus und greifen Sie über einen Webbrowser oder
Virtual Network Computing (VNC) auf diese zu.
Unternehmen können mehrere virtuelle Serveranwendungen
auf einem einzelnen NAS ausführen,
ohne zusätzliche physische Server zu benötigen.Container
StationMachen Sie sich mit den schlanken Virtualisierungstechnologien Docker®,
LXD, und Kata Containers vertraut, laden Sie Anwendungen
aus der integrierten Docker Hub Registry® herunter,
importieren/exportieren Sie Container und erstellen
Sie zahlreiche Mikroservices.Linux StationFühren
Sie Linux®–Anwendungen (z.B.
Apps aus dem Software Center) direkt auf dem NAS
aus und greifen Sie per Fernzugriff über einen
Webbrowser auf den Linux®–Desktop zu.
Die Open Source Linux®–Plattform ist auch ideal
für die Entwicklung des Internets der Dinge.Flexible
und kostengünstige SpeichererweiterungQNAP bietet
einfache Möglichkeiten zur Erweiterung Ihrer Speicherkapazität.
Hier sind verschiedene Möglichkeiten, Ihren TS–i410X
Speicher je nach Bedarf zu erweitern,
um Daten– und Unternehmenswachstum zu bewältigen.QNAP
Erweiterungsgehäuse anbringenSchließen Sie Erweiterungsgehäuse
an das TS–i410X an und verwalten Sie NAS–Speichererweiterungen
mit der benutzerfreundlichen Speicher & Snapshots
Manager App.Einbinden von Cloud–Speicher oder
entfernten DateiservernBinden Sie Cloud–Speicher
oder entfernte Dateiserver ein,
um die Kapazität des TS–i410X zu erweitern und
gleichzeitig Dateien auf dem NAS,
Cloud–Speicher und entfernten Geräten zentral zu verwalten.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
NAS–Server
Host–Konnektivität
10 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Breite
18 cm
Tiefe
25,4 cm
Höhe
6,5 cm
Gewicht
2,54 kg ()
Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren
1 x Intel Atom X6425E
Anz. der Kerne
Quad–Core
Max. unterstützte Anzahl
1
Max. Turbo–Taktfrequenz
3 GHz
RAM
8 GB
Leistungsmerkmale
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Installierter Flash–Speicher
4 GB
Massenspeicher–Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Netzwerk
Data Link Protocol
1GbE, 10GbE, 5GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, FTP, DDNS, SFTP, IPv4, IPv6, WireGuard, TFTP, QBelt
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, RADIUS
Kompatibilität mit Netzwerk–Services
Microsoft CIFS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web–based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Leistung
Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 1500 – (mit max. Speicher) ¦ Maximale Poolgröße: 308 TB ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Maximale Volumengröße: 250 TB ¦ Maximale Anzahl von Volumen: 128 ¦ Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 250 TB ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 ¦ Max. LUN–Größe: 250 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 256 ¦ Min. Snapshot–Intervall: 5 min ¦ Max. FTP–Verbindungen: 1024 ¦ Lokales Nutzerkonto: 4096 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Domain–User/Gruppenkonto: 7405–200000 ¦ Protokollerfassung: 3000 Ereignisse pro Sekunde ¦ Virtuelle Hosts: 32
Leistungsmerkmale
Firewall, VLAN–Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Access Control List (ACL) Support, Jumbo–Frames–Support, DHCP–Server, FTP–Server, Domain Controller, eingebaute Hardware–Transcodierung, Dateistation, Anschluss–Bündelung, EXT4–Dateisystem, SSD–Verkleidung, Windows ODX, FXP–Unterstützung, Hybrid–Backup–Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Q'center (NAS CMS), SQL Server, McAfee–Schutz, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, integrierter Buzzer, QmailAgent, QuWAN, Verwaltung von Nutzerkontingenten, LDAP server, SSD cache, Storage Pool, SED Storage Pool, JBOD Expansion, Disk, Enclosure Locate, Disk S.M.A.R.T. Scan, Disk S.M.A.R.T. Data Migration, Disk Roaming, Disk Standby, Volume Snapshot, Snapshot Retention Policy, Self–serve Snapshot Recovery, Application Consisted Snapshot, Snapshot Full Clone, Snapshot Replica / Vault, SSD read–only Cache, SSD read–write cache, SSD write–only cache, SSD Profiling–Tool, Verwaltung externer Geräte, Mount Smart Phone (MTP), Object Storage, gemeinsame Ordnerberechtigung, erweiterte Ordnerberechtigung, Gruppenquote, Ordnerquote, Home–Ordner, Resource Monitor, Virtual Switch, Allow/Deny List, Access Protection, Service–Zusammenfassung, HD Station, DA Driver Analyzer, Gleitkomma–Einheit, Fibre Channel Service, file–based iSCSI LUN, block–based iSCSI LUN, LUN Mapping, LUN Masking, WWPN Aliases Import/Export, FC Port Group, FC Port Binding, multipath IO (MPIO), Online LUN–Kapazitätserweiterung, LUN snapshot, LUN Snapshot Replication und Clone, Auto Tiering, RAID Level Migration, RAID Sync/Rebuild/Scrubbing, SSD life estimation, domain security, security counselor, malware remover, 2–step verification, HybridMount, Hyper Data Protector, Boxafe
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS 1.0, 256–Bit–AES, TLS 1.1, TLS 1.2, AES–NI, TLS 1.3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot–Swap – 2.5" (6,4 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 10Gb – RJ–45 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 – Type A ¦ 1 x HDMI–Ausgang
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), ohne Lüfter, geplantes Ein–/Ausschalten, Secure Erase, Dual–Boot, Smart Fan
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Mitgeliefertes Zubehör
16 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD))
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 5.0.0
Software inbegriffen
IronWolf Health Management
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
3,73 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: storage server, Storage, Server & USV
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 950,33*
€ 1.031,04*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.019,70*
€ 1.108,87*
€ 1,93*
ab € 1.030,71*
€ 1.114,26*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.077,88*
€ 1.164,57*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 1.094,57*
€ 1.185,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,92*
€ 1.411,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,37*
€ 1.407,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,59*
€ 1.381,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,32*
€ 1.349,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,57*
€ 1.302,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.