Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD PROFESSIONAL PRO-CINEMA CF Express Typ B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital WD PROFESSIONAL PRO-CINEMA CF Express Typ B
Western Digital WD PROFESSIONAL PRO-CINEMA CF Express Typ B
Artikel-Nr.:
     7405B-999487769
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     SDPCVN4-256G-GNANN
EAN/GTIN:
     0619659184933
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte

Western Digital WD PROFESSIONAL PRO-CINEMA CF Express Typ B

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SanDisk - Flash-Speicherkarte - 256 GB - CFexpress Typ B Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: CFexpress-Karte Typ B Speicherkapazität: 256 GB Farbe: Schwarz Software inbegriffen: SanDisk RescuePRO Deluxe

Western Digital WD PROFESSIONAL PRO–CINEMA CF Express Typ B

Produktbeschreibung:

256 GB CFexpress1700 MB/sTropfsicherSchwarzUltraschnelle
Datenverarbeitung für Videos in KinoqualitätDie
SanDisk® Professional PRO–CINEMA CFexpress® VPG400
Type B Speicherkarte bietet optimale Leistung
für professionelle Filmteams.
Eine Video Performance Guarantee von mindestens
400 MB/s unterstützt hohe Bildraten für optimale
Videoqualität und Serienaufnahmen im Burst–Modus.
Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.400 MB/s
und Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.700 MB/s
sind ideal für hochauflösendes Foto– und Videomaterial
sowie ultraschnelle Datenübertragungen.VPG400
für Bildmaterial in KinoqualitätMit Video Performance
Guarantee 400 ermöglicht die PRO–CINEMA CFexpress
Type B Speicherkarte die Aufnahme von 4K–/8K–Videomaterial
in Kinoqualität.
VPG400 garantiert eine dauerhafte Schreibgeschwindigkeit
von 400 MB/s und erfüllt damit die heutigen Anforderungen
bei professionellen Videoaufnahmen.Superschnelle
Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.400 MB/s
und 1.700 MB/s LesegeschwindigkeitMit Schreibgeschwindigkeiten
von bis zu 1.400 MB/s,
und 1.700 MB/s, Lesegeschwindigkeit ermöglicht
die Karte die Aufnahme mehrerer Frames pro Sekunde
und ist damit ideal für hochauflösendes Foto–
und Videomaterial sowie ultraschnelle Übertragungen.Kein
Frame geht verlorenEin robuster Verschluss schützt
Ihr kostbares Bildmaterial und sorgt für noch
mehr Langlebigkeit.
Dank einer Fallsicherheit von bis zu 5 m und einer
Druckfestigkeit von bis zu 70 Newton können Sie
die Karte beruhigt aus der Hand geben.Für professionelle
Kameraleute entwickeltMit den zuverlässigen und
leistungsstarken Speicherkarten von SanDisk Professional
holen Sie das Optimum aus Ihrer professionellen
Kamera heraus.
Die Karten ermöglichen optimale Aufnahmen und
erfüllen die Anforderungen von Videofilmern,
Fotografen und Kinoproduzenten.Kompatibel mit
PRO–READER und PRO–DOCK 4Kombinieren Sie die PRO–CINEMA
CFexpress VPG400 Type B Speicherkarte mit dem
SanDisk Professional PRO–READER CFexpress und
PRO–DOCK 4 (separat erhältlich),
um Ihre Bilddaten simultan, skalierbar und mit
maximaler Effizienz zu übertragen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Speicherkapazität
256 GB
Farbe
Schwarz
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 1700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 1400 MB/s
Formfaktor
CFexpress–Karte Typ B
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SanDisk RescuePRO Deluxe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.6 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
3.8 mm
Gewicht
5.89 g

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 451,20*
€ 506,77*
3 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 526,70*
€ 583,59*
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 564,85*
€ 622,78*
pro Stück
Frei Haus
ab € 566,93*
€ 628,48*
7 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 855,89*
€ 926,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,78*
€ 741,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,02*
€ 731,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,43*
€ 721,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,55*
€ 709,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,85*
€ 672,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.