Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET IP Kamera Bullet Outdoor 5MP IR Low-Light Motorisiertes Vario-Objektiv Highlights: Optik 1/2,7&#39,&#39 mit Lichtquelle SmartIR bis zu 50m 164 ft Entfernung Bis 120 dB op...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET IP Kamera Bullet Outdoor 5MP IR Low-Light Motorisiertes Vario-Objektiv Highlights: Optik 1/2,7&#39,&#39 mit Lichtquelle SmartIR bis zu 50m 164 ft Entfernung Bis 120 dB op...
ALLNET IP Kamera Bullet Outdoor 5MP IR Low-Light Motorisiertes Vario-Objektiv Highlights: Optik 1/2,7&#39,&#39 mit Lichtquelle SmartIR bis zu 50m 164 ft Entfernung Bis 120 dB op...
Artikel-Nr.:
     7405B-999488408
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-CAM2496V3-LEFN
EAN/GTIN:
     4038816117830
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Objektive
IP-Kamera
Network Camera

ALLNET IP Kamera Bullet Outdoor 5MP IR Low-Light Motorisiertes Vario-Objektiv Highlights: Optik 1/2,7',' mit Lichtquelle SmartIR bis zu 50m 164 ft Entfernung Bis 120 dB optischer WDR Wide Dynamic Range Komprimierung Ultra 265 H.265 H.264 MJPEG  

Artikeldetails:

  • Typ: Netzwerkkamera Videoauflösung: 3K HD (2880x1620) Kamerazubehör: Aufsatzfilter Sensortyp: CMOS Weitere Features (Wasserdicht, ...): Außenbereich Maximale Video-Framerate: 30FPS Farbe: Farbig Gewicht: ab 500 g kompatible Speicherkarten: Micro SD Integrierte Multimedia-Funktionen: Live View Pixelzahl Sensor nativ: 5 MP - 7 MP Farbe: Weiß

ALLNET IP Kamera Bullet Outdoor 5MP IR Low–Light Motorisiertes Vario–Objektiv Highlights: Optik 1/2,7&#39,&#39 mit Lichtquelle SmartIR bis zu 50m 164 ft Entfernung Bis 120 dB optischer WDR Wide Dynamic Range Komprimierung Ultra 265 H.265 H.264 MJPEG &nbsp

Produktbeschreibung:

Highlights:
Optik
1/2,7',',, mit Lichtquelle
SmartIR, bis zu 50m (164 ft) IR Entfernung
Bis zu 120 dB optischer WDR (Wide Dynamic Range)
Komprimierung
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 ,Dreifach–Streams
 ,2592*1944@20fps im Hauptstrom
ROI (Region von Interesse)
Netzwerk
ONVIF–Konformitä,t
Aufbau
DC12V oder PoE–Stromversorgung
Groß,er Spannungsbereich von ±,25% in DC
Micro SD, bis zu 256 GB
Alarm 1 Eingang und 1 Ausgang, Audio 1 Eingang und 1 Ausgang
IP67 Schutz gegen Eindringen
IK10 vandalismusgeschü,tzt , ,Links
zu direkten Streams siehe = ,https://service.allnet.de/index.php?/Knowledgebase/Article/View/347/0/ipcamera–––link–fr–den–direkten–stream–––all–cam24xx ,Technical Details:
 ,
ALL–CAM2496v2–LEFN
Camera
Sensor
1/2.7",,5.0 megapixel, progressive scan, CMOS
Lens
2.7 ~ 13.5mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens
DORI Distance
Lens (mm)
Detect (m)
Observe (m)
Recognize (m)
Identify (m)
2.7
60.8
24.3
12.2
6.1
13.5
303.8
121.5
60.8
30.4
Angle of View (H)
106.25°,~ 30.42°,
Angle of View (V)
56.36°,~ 17.22°,
Angle of View (O)
110.34°,~34.18°,
Adjustment angle
Pan: 0°, ~ 360°,
Tilt: 0°, ~ 90°,
Rotate: 0°, ~ 360°,
Shutter
Auto/Manual, 1 ~ 1/7405–100000s
Minimum Illumination
Colour: 0.002Lux (F1.2, AGC ON)
0Lux with IR on
Day/Night
IR–cut filter with auto switch (ICR)
Digital noise reduction
2D/3D DNR
S/N
>,56 dB
IR Range
Up to 50m (164ft) IR range
Wavelength
850nm
IR On/Off Control
Auto/Manual
Defog
Digital Defog
WDR
120dB
Video
Video Compression
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264 code profile
Baseline profile, Main profile, High profile
Frame Rate
Main Stream:5MP (2880*1620), Max 30fps, 4MP (2560*1440),
Max 30fps, 3MP (2304*1296), Max 30fps, 1080P (1920*1080),
Max 30fps,
Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps, D1 (720*576),
Max 30fps, 640*360,Max 30fps, 2CIF(704*288), Max 30fps,
CIF(352*288), Max 30fps,
Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps, 640*360,Max 30fps,
2CIF(704*288), Max 30fps, CIF(352*288), Max 30fps,
Video Bit Rate
128 Kbps~16 Mbps
OSD
Up to 8 OSDs
Privacy Mask
Up to 4 areas
ROI
Up to 8 areas
Motion Detection
Up to 4 areas
Image
White Balance
Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
Digital Noise Reduction
2D/3D DNR
Smart IR
Supported
Flip
Normal/Vertical/Horizontal/180°,/90°,Clockwise/90°,Anti–clockwise
Dewarping
N/A
HLC
Supported
BLC
Supported
Audio
Audio Compression
G.711
Two–way audio
Supported
Suppression
Supported
Sampling Rate
8KHZ
Storage
Edge Storage
Micro SD, up to 256 GB
Network Storage
ANR
Network
Protocols
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP,
RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP,
SSL, SNMP
Compatible Integration
ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Client
EZStation
EZView
EZLive
Web Browser
Plug–in required live view: IE9+, Chrome 41 and below,
Firefox 52 and below
Plug–in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+,
Edge 16+, Safari 11+
Interface
Audio I/O
Input: impedance 35k&Omega,, amplitude 2V [p–p]
Output: impedance 600&Omega,, amplitude 2V [p–p]
Alarm I/O
1/1
Network
1 RJ45 10M/100M Base–TX Ethernet
Certifications
Certifications
CE: EN 60950–1
UL: UL60950–1
FCC: FCC Part 15
General
Power
DC 12V±,25%, PoE (IEEE 802.3af)
Power consumption: Max 8.0 W
Dimensions (L ×, W ×, H)
245 ×, 86 ×, 72mm (9.6&rdquo, ×,
3.4&rdquo, ×, 2.8&rdquo,)
Net Weight
0,92 kg (2.0lb)
Material
Metal
Working Environment
–30°,C ~ 60°,C (–22°,F ~ 140°,F),
Humidity: &le,95% RH (non–condensing)
Strorage Environment
–30°,C ~ 60°,C (–22°,F ~ 140°,F),
Humidity: &le,95% RH (non–condensing)
Surge Protection
6KV
Ingress Protection
IP67
Vandal Resistant
IK10
Reset Button
N/A

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Netzwerkkamera
kompatible Speicherkarten
Micro SD
Kamerazubehör
Aufsatzfilter
Gewicht
920 g
Weitere Features (Wasserdicht, ...)
Außenbereich
Farbe
Farbig; Weiß
Video
Maximale Video–Framerate
30 FPS
Videoauflösung
3K HD (2880x1620); CIF (352x288); Full HD (1920x1080); HD720 (1280x720); nHD (640x360); WQHD (2560x1440)
Sensoreigenschaften
Pixelzahl Sensor nativ
5 MP
Auflösung
2592 * 1944
Technische Daten
Sensortyp
CMOS
Integrierte Multimedia–Funktionen
Live View
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
CE; EN 60950; FCC

Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, ip-kamera outdoor, ir objektive, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
313
€ 6,00*
ab € 194,31*
€ 235,80*
€ 3,50*
ab € 206,20*
€ 249,05*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 217,07*
€ 260,58*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,08*
€ 307,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,44*
€ 298,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,07*
€ 258,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.