Brennenstuhl Premium-Line 5-fach Steckdosenleiste mitÜberspannungsschutz 61,0 cm
Artikeldetails:
- Typ: Steckdosenleiste Kabellänge: 0,5m Schutzfilter: Überspannungsschutz Farbe: Schwarz
Brennenstuhl Premium–Line 5–fach Steckdosenleiste mitÜberspannungsschutz 61,0 cm
Produktbeschreibung:
Die Premium–Line 5–fach Mehrfach–Steckdosenleiste
mit 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und
Sicherheit in allen Bereichen.
Das Gerät hat ein praktisches Automatik–Schaltsystem.
Das Main–Gerät (z.B. einen Computer) kann die
Follow–Geräte (z.B.
Monitor, Soundsystem, Drucker, Scanner usw.) in
die automatische Steuerung mit einbeziehen.
Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes (in roter
Main–Steckdose eingesteckt) können alle Geräte
(in den Follow–Steckdosen) automatisch mit ein
und ausgeschaltet werden.
Die Überspannungsschutz Steckdosenleiste schützt
wertvolle Geräte vor Überspannungen bei Gewitter,
Blitzschlag etc. mit einem max. Ableitstrom bis zu 60.000A.
Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz,
sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:–
Hochwertiger Schutz vor HF–Störungen durch integrierten
Filter– 1 Main und 4 Follow Steckdosen (Alternativ einstellba...
Technische Details:
Allgemeines
Schutzfilter
Überspannungsschutz