Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD THREADRIPPER PRO 5995WX SP3 4,5 GHz Threadripper


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD THREADRIPPER PRO 5995WX SP3 4,5 GHz Threadripper
AMD THREADRIPPER PRO 5995WX SP3 4,5 GHz Threadripper
Artikel-Nr.:
     7405B-999489876
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen

AMD THREADRIPPER PRO 5995WX SP3 4,5 GHz Threadripper

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AMD Ryzen ThreadRipper PRO 5995WX / 2,7 GHz Prozessor - OEM Produkttyp: Prozessor Prozessortyp: AMD Ryzen ThreadRipper PRO 5995WX Anz. der Kerne: 64 Kerne / 128 Threads Cache-Speicher: 256 MB Geeignete Sockel: Socket sWRX8 Prozessoranz.: 1 Taktfrequenz: 2,7 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz: 4,5 GHz Herstellungsprozess: 7 nm Funktionen: "Zen 3" Core Architecture

AMD THREADRIPPER PRO 5995WX SP3 4,5 GHz Threadripper

Produktbeschreibung:

AMD Ryzen Threadripper PRO Prozessoren stellen
bis zu 64 Kerne für Multi–Threaded–Simulation
und Rendering bereit.
Sie verfügen aber auch über eine hohe Frequenz
für Arbeitslasten mit wenigen Threads.
Mit dieser Kombination schaffen AMD Threadripper
PRO Prozessoren auch anspruchsvollste Konstruktionsprojekte.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Ryzen ThreadRipper PRO 5995WX
Anz. der Kerne
64 Kerne
Anz. der Threads
128 Threads
Cache–Speicher
256 MB
Cache–Speicher–Details
L1 – 4 MB ¦ L2 – 32 MB ¦ L3 – 256 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2,7 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,5 GHz
Geeignete Sockel
Socket sWRX8
Herstellungsprozess
7 nm
Thermal Design Power (TDP)
280 W
Temperaturspezifikationen
95 °C
PCI Express Revision
4.0
Architektur–Merkmale
"Zen 3" Core Architecture
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray

Weitere Suchbegriffe: amd cpu, CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 4.700,98*
€ 4.730,94*
Frei Haus
ab € 4.757,66*
€ 4.787,83*
Frei Haus
ab € 4.949,46*
€ 4.980,32*
Frei Haus
ab € 5.035,37*
€ 5.066,57*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 5.057,26*
€ 5.090,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.090,54*
€ 6.057,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.084,62*
€ 6.050,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.067,51*
€ 6.030,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.059,31*
€ 6.020,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.057,26*
€ 6.018,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.