Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com CAVO DI ALIMENTAZIONE CA DA 3M Kabel 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com CAVO DI ALIMENTAZIONE CA DA 3M Kabel 3 m
StarTech.com CAVO DI ALIMENTAZIONE CA DA 3M Kabel 3 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999490028
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     753E-3M-POWER-LEAD
EAN/GTIN:
     0065030894340
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil

StarTech.com CAVO DI ALIMENTAZIONE CA DA 3M Kabel 3 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 3m (10ft) Laptop Power Cord, EU Schuko to C5, 2.5A 250V, 18AWG, Notebook / Laptop Replacement AC Cord, Printer/Power Brick Cord, Schuko CEE 7/7 to Clover Leaf IEC 60320 C5 - Laptop Charger Cable (753E-3M-POWER-LEAD) - Stromkabel - power CEE 7/7 zu IEC 60320 C5 - 3 m Typ: Stromkabel Besonderheiten: Geformt, Zugentlastung Länge: 3 m Lokalisierung: Europa Anschluss: Power CEE 7/7 - Stecker Stecker (zweites Ende): Strom IEC 60320 C5 Bewertete Spannung: Wechselstrom 250 V Bewertete Stromstärke: 2.5 A Farbe: Schwarz

StarTech.com CAVO DI ALIMENTAZIONE CA DA 3M Kabel 3 m

Produktbeschreibung:

3 m Laptop Stromkabel, EU Schuko auf C5 Stecker,
2.5A 250V, 18AWG, Laptop Ersatz Stromkabel/Ladekabel,
Netzkabel für Laptop, Kleeblatt/Mickey Mouse Stromkabel
(753E–3M–POWER–LEAD).

Technische Details:

Allgemein
Typ
Stromkabel
Kabelmantelmaterial
PVC
American Wire Gauge (AWG)
18
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Bewertete Stromstärke
2.5 A
Beschichteter Stecker
Nickel
Besonderheiten
Geformt, Zugentlastung
Länge
3 m
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Konnektivität
Anschluss
Strom CEE 7/7 – Stecker
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C5
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, RoHS, WEEE, VW–1
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30,5 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
5 cm
Transportgewicht
227 g
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: cee-stecker, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 7,92*
3 Tage
11
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,43*
€ 9,16*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,51*
€ 12,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,92*
€ 16,69*
Lager 7405
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,31*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.