Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Lxk CX942.943.944 Blk 45K Crtg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark Lxk CX942.943.944 Blk 45K Crtg Schwarz
Lexmark Lxk CX942.943.944 Blk 45K Crtg Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999491398
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     83D0HK0
EAN/GTIN:
     0734646730761
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Lxk CX942.943.944 Blk 45K Crtg Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lexmark - Schwarz - original - Tonerpatrone - LCCP Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 45000 Seiten Preistyp: Lexmark Cartridge Collection Program Kompatibel mit: Lexmark CX942adse, CX944adtse

Lexmark Lxk CX942.943.944 Blk 45K Crtg Schwarz

Produktbeschreibung:

Originalmaterial, Kapazität: ca. 45.000 A4–Seiten
bei 5% passt auch in: Lexmark CX 942 adse,
Lexmark CX 943 adtse, Lexmark CX 943 adxse, Lexmark CX 944 adtse,
Lexmark CX 944 adxse 83D0HK0

Technische Details:

Allgemein
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
8,9 cm x 46,8 cm x 9,4 cm / 1,05 kg
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 45000 Seiten
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CX942adse, CX944adtse


Kompatible Geräte:
Lexmark:
CX 940 Series; CX 942 adse; CX 943 adtse; CX 943 adxse; CX 944 adtse; CX 944 adxse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 327,10*
€ 376,11*
Frei Haus
ab € 332,54*
€ 377,15*
€ 1,95*
ab € 331,00*
€ 377,22*
€ 4,50*
ab € 335,57*
€ 381,16*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 360,66*
€ 407,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,80*
€ 485,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,25*
€ 481,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,49*
€ 453,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,57*
€ 451,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,66*
€ 429,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
73D0P00
ab € 127,97*
Ähnlich
Lexmark
73D0Q00
ab € 386,42*
Ähnlich
Lexmark
83D0HC0
ab € 366,42*
Ähnlich
Lexmark
83D0HM0
ab € 366,68*
Ähnlich
Lexmark
83D0HY0
ab € 362,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.