Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron DDR4 RDIMM 16 GB 2Rx8 3200 CL22 1.2V ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Micron DDR4 RDIMM 16 GB 2Rx8 3200 CL22 1.2V ECC
Micron DDR4 RDIMM 16 GB 2Rx8 3200 CL22 1.2V ECC
Artikel-Nr.:
     7405B-999493450
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTA18ASF2G72PDZ-3G2E1R
EAN/GTIN:
     0649528926395
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher

Micron DDR4 RDIMM 16 GB 2Rx8 3200 CL22 1.2V ECC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Micron - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - registriert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Latenzzeiten: CL22 (22-22-22) Leistungsmerkmale: Registriert Spannung: 1.2 V

Micron DDR4 RDIMM 16 GB 2Rx8 3200 CL22 1.2V ECC

Produktbeschreibung:

Anwendungsbereiche: PC · Anzahl Speicher: 1 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–RAM · Betriebsspannung: 1.2 V · Latenzzeiten: CL22 · Modell (Details): MTA18ASF2G72PDZ–3G2E1R · Speicher–Bauform: 288pin DIMM · Speicher–Besonderheiten: Registered (Gepuffert) · Speicher–Spezifikation: PC4–25600 · Speicher–Technologie: DDR4 · Speicherkapazität je Modul: 16 GB · Takt–Frequenz: 3200 MHz

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Latenzzeiten
CL22 (22–22–22)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Spannung
1.2 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie

Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 7,50*
ab € 73,74*
€ 77,13*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 88,19*
€ 91,94*
€ 3,50*
ab € 88,18*
€ 92,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,38*
€ 107,47*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.