Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron DDR4 RDIMM 8 GB 1Rx8 3200 CL22 1.2V ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Micron DDR4 RDIMM 8 GB 1Rx8 3200 CL22 1.2V ECC
Micron DDR4 RDIMM 8 GB 1Rx8 3200 CL22 1.2V ECC
Artikel-Nr.:
     7405B-999493491
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTA9ASF1G72PZ-3G2E2R
EAN/GTIN:
     0649528920850
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Micron DDR4 RDIMM 8 GB 1Rx8 3200 CL22 1.2V ECC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Micron - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 8 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Latenzzeiten: CL22

Micron DDR4 RDIMM 8 GB 1Rx8 3200 CL22 1.2V ECC

Produktbeschreibung:

Anwendungsbereiche: PC,Server · Anzahl Speicher: 1 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–RAM · Betriebsspannung: 1.2 V · Latenzzeiten: CL22 · Modell (Details): MTA9ASF1G72PZ–3G2E2R · Speicher–Bauform: 288pin DIMM · Speicher–Besonderheiten: Registered (Gepuffert) · Speicher–Spezifikation: PC4–25600 · Speicher–Technologie: DDR4 · Speicherkapazität je Modul: 8 GB · Takt–Frequenz: 3200 MHz

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Gewicht
20 g
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Latenzzeiten
CL22

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram 8gb dimm, ddr ram, 8gb ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 27,07*
€ 32,36*
€ 3,50*
ab € 47,56*
€ 56,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 50,91*
€ 60,86*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 58,44*
€ 68,47*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 103,19*
€ 118,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.