Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron DDR4 ECC UDIMM 16 GB 1Rx8 3200 CL22 1.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Micron DDR4 ECC UDIMM 16 GB 1Rx8 3200 CL22 1.2V
Micron DDR4 ECC UDIMM 16 GB 1Rx8 3200 CL22 1.2V
Artikel-Nr.:
     7405B-999493495
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTA9ASF2G72AZ-3G2F1R
EAN/GTIN:
     0649528921017
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher

Micron DDR4 ECC UDIMM 16 GB 1Rx8 3200 CL22 1.2V

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Micron - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Latenzzeiten: CL22

Micron DDR4 ECC UDIMM 16 GB 1Rx8 3200 CL22 1.2V

Produktbeschreibung:

Anwendungsbereiche: PC,Server · Anzahl Speicher: 1 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–RAM · Betriebsspannung: 1.2 V · Datenintegritätsprüfung: ECC · Latenzzeiten: CL22 · Modell (Details): MTA9ASF2G72AZ–3G2F1R · Speicher–Bauform: 288pin DIMM · Speicher–Besonderheiten: Unbuffered (Ungepuffert) · Speicher–Spezifikation: PC4–25600 · Speicher–Technologie: DDR4 · Speicherkapazität je Modul: 16 GB · Takt–Frequenz: 3200 MHz

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Latenzzeiten
CL22
Datenintegritätsprüfung
ECC
Herstellergarantie
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
450 g

Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,38*
€ 60,31*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 58,99*
€ 63,27*
€ 3,50*
ab € 61,93*
€ 65,07*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 68,62*
€ 71,95*
€ 6,90*
ab € 81,40*
€ 85,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.