Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999495341 Herst.-Nr.: GDODE8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| GETAC Office Dock Dockingstation HDMI 10Mb LAN 65 Watt Europa Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Getac Office Dock - Dockingstation - HDMI - 10Mb LAN Produkttyp: Dockingstation Videoschnittstellen: HDMI Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15,97 cm x 20,99 cm x 22,91 cm Gewicht: 790 g Lokalisierung: Europa Netzwerk: Ethernet Stromversorgung: Netzteil 65 Watt Gestellte Leistung Entwickelt für: Getac ZX10
GETAC Office Dock Dockingstation HDMI 10Mb LAN 65 Watt Europa Produktbeschreibung: Leistungen Basisgerät Typ Tablet Markenkompatibilität Getac Produktfarbe Schwarz Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre Kensington Netzwerk Bluetooth Nein Anschlüsse und Schnittstellen USB–Hub Nein Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 3 Audioausgang Ja HDMI Ja Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Anzahl serielle Anschlüsse 1 Gleichstrom–Anschluss (DC) Ja Gewicht und Abmessungen Breite 159,7 mm Tiefe 209,9 mm Höhe 229,1 mm Gewicht 790 g Technische Details: Allgemein Netzwerk Data Link Protocol Ethernet Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 1 x Audio – Ausgabe ¦ 1 x Mikrofon ¦ 3 x USB 2.0 – 4–polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk – RJ–45 ¦ 1 x Display / Video – HDMI ¦ 1 x seriell – RS–232 Verschiedenes Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot Stromversorgung Stromversorgungsgerät Netzteil Gestellte Leistung 65 Watt Informationen zur Kompatibilität |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 263,05* | € 270,25* | | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 278,48* | € 285,93* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 271,66* | € 288,05* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,49* | € 296,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|