Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoodRam 32 GB DDR4-RAM PC3200 am CL22 1x32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GoodRam 32 GB DDR4-RAM PC3200 am CL22 1x32
GoodRam 32 GB DDR4-RAM PC3200 am CL22 1x32
Artikel-Nr.:
     7405B-999497293
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     GR3200D464L22/32G
EAN/GTIN:
     5908267962480
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

GoodRam 32 GB DDR4-RAM PC3200 am CL22 1x32

Artikeldetails:

  • Speichermodul-Bauform: DIMM Anzahl Speichermodule: 1 Typ: Speicher Betriebsspannung: 1,2V Speichertyp: DDR4 Speicherkapazität: 32 GB Speicherkapazität Einzelmodul: 32 GB Effektiver Speichertakt: 3.200 MHz

GoodRam 32 GB DDR4–RAM PC3200 am CL22 1x32

Produktbeschreibung:

GOODRAM DDR4 32 GB PC4–25600 3200 MHz CL22 1024x8

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Speicher
Anzahl Speichermodule
1
Technische Daten
Speicherkapazität
32 GB
Speichertyp
DDR4
Effektiver Speichertakt
3200 MHz
Speichermodul–Bauform
DIMM
Speicher–Timing
CL22
Betriebsspannung
1,2 V
Speicherkapazität Einzelmodul
32 GB

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 47,66*
€ 50,16*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 57,06*
€ 59,96*
€ 3,50*
ab € 63,86*
€ 67,07*
€ 6,90*
ab € 65,73*
€ 69,04*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.