LevelOne Switch 8x GE
Artikeldetails:
- Netzwerkstandards: Ethernet Portzahl: 8 Typ: Switch Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Unmanaged Übertragungsrate: 1Gbps
LevelOne Switch 8x GE
Produktbeschreibung:
8 Gigabit–Ethernet Ports10/100/1000Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit9K
Jumbo Frames für hohe TransferratenUnterstützt
8K MAC–Addressen Auto–Learning und Auto–AgingGeeignet
für Wand– oder Desktop–MontageReduziert den CO2–Fußabdruck
durch Erweiterte Energie–Effizienz (IEEE 802.3az)Der
Gigabit–Ethernet–Switch GEU–0822 von LevelOne
ist für zuverlässige Hochleistungsnetzwerke konzipiert.
Mit seiner Non–blocking Switching–Architektur
im Full–Duplex Modus liefert dieser Switch bis
zu 1000Mbps pro Port,
whrend die Store–and–Forward Funktion eine geringe
Latenz und fehlerfreie Datenzustellung erm glicht.
Dieser Hochleistungs–Gigabit Ethernet Switch ist
ideal Online–Gaming und Multimedia–Streaming geeignet.
Zus tzlich wird IEEE 802.3az Energy Efficient
Ethernet unterst tzt,
um den Stromverbrauch zu reduzieren.Stromsparende
FunktionenDer GEU–0822 unterstützt IEEE 802.3az
Energy Efficient Ethernet,
um ohne Leistungseinbußen Strom zu sparen. Eine
Möglichkeit ist die automatische Erkennung der
Länge der angeschlossenen Kabel und die Anpassung
des Stromverbrauchs,
um bei kürzeren Kabelverbindungen Energie zu sparen.Kompaktes
und elegantes DesignDas elegante,
kompakte, wandmontierbare Gehäuse des GEU–0822
passt in jede Arbeitsumgebung.
Er verfügt über 8 10/100/1000Mbit/s–Ports und
erfüllt damit die Anforderungen an die Erweiterung
von SOHO– und Heimnetzwerken.Einfach zu bedienenDer
GEU–0822 lässt sich dank Plug–and–Play einfach installieren.
Eine Konfiguration ist nicht erforderlich. Die
Autonegotiation an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit
eines Netzwerkgeräts und sorgt für Kompatibilität
und optimale Leistung.
Technische Details:
Allgemeines
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Unmanaged
Schnittstellen/Konnektivität
Übertragungsmodus
Voll–Duplex
Netzwerk
Netzwerkstandards
Ethernet
Technische Daten
Netzwerk/Telefon–Zusatzfunktionen
MDI Port–Erkennung
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
75 x 137 x 25 mm