Kingston 32 GB 2666MT/s DDR4 ECC CL19 SODIMM 2Rx8Micron F
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Kingston Server Premier - DDR4 - Modul - 32 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21328 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 32 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 2666 MHz (PC4-21328) Latenzzeiten: CL19 Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.2 V
Kingston 32 GB 2666MT/s DDR4 ECC CL19 SODIMM 2Rx8Micron F
Produktbeschreibung:
Merkmale Gepufferter Speichertyp Unregistered
(unbuffered) RAM–Speicher 32 GB Speicherlayout
(Module x Größe) 1 x 32 GB Interner Speichertyp
DDR4 Speichertaktfrequenz 2666 MHz Komponente
für Notebook Memory Formfaktor 260–pin SO–DIMM
ECC Ja CAS Latenz 19 Speicherrangfolge 2 Speicherspannung
1,2 V Modulkonfiguration 4096M x 72 Row Cycle
Time 45,75 ns Refresh Row Cycle Time 350 ns Row
Active Time 32 ns Programmierversorgungsspannung
(VPP) 2,5 V Bleiüberzug Gold JEDEC–Standard Ja
Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 – 85
°C Temperaturbereich bei Lagerung –55 – 100 °C
Gewicht und Abmessungen Breite 69,6 mm Tiefe 3,7
mm Höhe 30 mm Technische Details Nachhaltigkeitskonformität
Ja Nachhaltigkeitszertifikate RoHS
Technische Details:
Allgemein
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4–21328)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)