Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Thermal Transfer Printer 74M ZD411 203 dpi USB Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Thermal Transfer Printer 74M ZD411 203 dpi USB Drucker
Zebra Thermal Transfer Printer 74M ZD411 203 dpi USB Drucker
Artikel-Nr.:
     7405B-999501687
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD4A022-T0EM00EZ
EAN/GTIN:
     0663056009368
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Zebra Thermal Transfer Printer 74M ZD411 203 dpi USB Drucker

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zebra ZD411 - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer Druckertyp: Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w Gewicht: 1,629 kg Lokalisierung: Großbritannien, Europa Max. Mediengröße: Rolle (5,7 cm) Minimale Mediengröße (Angepasst): 15 mm x 6.35 mm Max. Mediengröße (angepasst): 57 mm x 991 mm Druckgeschwindigkeit: Bis zu 152 mm/Sek - s/w Max. Auflösung (S/W): 203 dpi Schnittstelle: USB 2.0, USB-Host, Bluetooth 4.1 RAM Installiert (Max.): 256 MB DDR3 SDRAM Installierter Flash-Speicher (max.): 512 MB Druckersprache: ZPL, ZPL II, EPL2, ZBI, EZPL, EPL, Extensible Mark-up Language (XML), PDF Direct Barcodes: Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC-2, UPC-5 Medientyp: Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, leporellogefaltet Etiketten, Armbänder Schriftarten: Swiss 721 Funktionen: Echtzeit-Uhr, Durchlicht-/Zwischenraum-Sensor, Sensor für reflektierende/schwarze Markierung Netzwerk: Druckserver Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 13,87 cm x 24,29 cm x 16,92 cm

Zebra Thermal Transfer Printer 74M ZD411 203 dpi USB Drucker

Produktbeschreibung:

Erwarten Sie mehr mit dem fortschrittlichen kompakten
2–Zoll–Desktopdrucker,
der alle Funktionen sowie die Flexibilität und
Sicherheit bietet,
die Sie für einen langjährigen Einsatz benötigen.
Dank einer neuen Architektur für mehr Leistung
und der exklusiven Print DNA–Softwaresuite von
Zebra sind Einrichtung,
Bedienung und Wartung des ZD411 ein Kinderspiel.
Im Unterschied zu anderen Marken sorgen Zebra–Drucker
für sorgenfreie Sicherheit mit PrintSecure,
einem Bestandteil von Print DNA, das Ausfallzeiten
und kostspielige Cyberangriffe verhindert.
Dank vor Ort installierbaren Medienhandhabungs–
und Kommunikationsoptionen sind sie darauf ausgelegt,
mit Ihrem Unternehmen zu wachsen und jahrelang
problemlos zu drucken.
Thermodirekt–, Thermotransfer– und spezielle Modelle
für das Gesundheitswesen unterstützen eine breite
Palette von 2–Zoll–Anwendungen.

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker – Thermotransfer – monochrom
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 152 mm/Sek – s/w – 203 dpi
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, USB–Host, Bluetooth 4.1
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, ZPL II, EPL2, ZBI, EZPL, EPL, Extensible Mark–up Language (XML), PDF Direct
Schriftarten
Swiss 721
Funktionen
Echtzeit–Uhr, Durchlicht–/Zwischenraum–Sensor, Sensor für reflektierende/schwarze Markierung
Enthaltene Schriftarten
16 x Bitmap ZPL II ¦ 2 x skalierbares ZPL ¦ 5 x erweiterbares EPL2
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR–Code, MaxiCode, Aztec–Code, LOGMARS, UPC–A, UPC–E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN–8, EAN–13, MSI, UPC–2, UPC–5
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB
Technologie / Formfaktor
DDR3 SDRAM
Flash–Speicher
Flash–Speicher
512 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Quittungspapier, Tag–Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, leporellogefaltet Etiketten, Armbänder
Max. Mediengröße
Rolle (5,7 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)
15 mm x 6.35 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
57 mm x 991 mm
Mediengrößen
Rolle (5,7 cm)
Max. Druckbreite
56 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm – 0.1905 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 12.7 mm, 50.8 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell – 1 Rolle – Rolle (5,7 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB host ¦ 1 x LAN
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
0,5" Farbband–Aufwickelkern
Enthaltene Kabel
1 x USB–Kabel
Leistungsmerkmale
App für Druckersetup über BLE–Verbindung
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C–Tick, BSMI, EN 61000–3–2, ICES–003, NOM, SABS, EN 61000–3–3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, IC, IEC 60950–1, KCC, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, REACH, EN 62311, IEC 60601–1, EN 300 328, BIS, INMETRO, SVHC, CU, RSS–247, IEC 62368–1, EN 301 893, EN 55035, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Link–OS
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
4.4 °C
Max. Betriebstemperatur
41 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
13,87 cm
Tiefe
24,29 cm
Höhe
16,92 cm
Gewicht
1,629 kg

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 9,50*
ab € 300,95*
€ 329,81*
Frei Haus
ab € 301,02*
€ 331,45*
€ 4,50*
ab € 303,19*
€ 332,04*
1 Tag
39
€ 4,45*
ab € 302,05*
€ 332,04*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 328,23*
€ 361,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,11*
€ 429,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,03*
€ 428,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,55*
€ 420,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,50*
€ 415,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,23*
€ 390,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.