Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock M8 4 Pin Kabel A-kodiert Stecker zu Buchse PUR TPU 1 m 1 m 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock M8 4 Pin Kabel A-kodiert Stecker zu Buchse PUR TPU 1 m 1 m 4-polig
Delock M8 4 Pin Kabel A-kodiert Stecker zu Buchse PUR TPU 1 m 1 m 4-polig
Artikel-Nr.:
     7405B-999503537
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80142
EAN/GTIN:
     4043619801428
Suchbegriffe:
Kabel & Adapter
Hardware & Netzwerk

Delock M8 4 Pin Kabel A-kodiert Stecker zu Buchse PUR TPU 1 m 1 m 4-polig

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Patch-Kabel - 1 m - Schwarz Typ: Patch-Kabel - IP67 Technologie: STP-Kabel Abschirmungsmaterial: Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht Leistungsmerkmale: Ölresistent, UV-beständig, Kupferleiter, 1:1 Pinout Länge: 1 m Durchmesser: 5 mm Anschluss: 4-poliger M8 - männlich Stecker (zweites Ende): 4-poliger M8 - weiblich Farbe: Schwarz Verpackung: Reißverschlusstasche

Delock M8 4 Pin Kabel A–kodiert Stecker zu Buchse PUR TPU 1 m 1 m 4–polig

Produktbeschreibung:

Dieses industrielle Netzwerkkabel von Delock kann
verwendet werden,
um verschiedene Komponenten mit M8 Konnektoren zu verbinden,
z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.Belastbarer
Kabelmantel aus TPUDas Material des Kabelmantels
macht das Kabel flexibel und belastbar,
damit ist auch die Verwendung in Schleppketten
und rauen Umgebungen möglich.Das Kabel ist öl–
und UV–beständig und entspricht den hohen Anforderungen
für industrielle Anwendungen.

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – IP67
Technologie
STP–Kabel
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial
Polyurethan reaktiv (PUR)
American Wire Gauge (AWG)
24
Leistungsmerkmale
Ölresistent, UV–beständig, Kupferleiter, 1:1 Pinout
Länge
1 m
Durchmesser
5 mm
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
4–poliger M8 – männlich
Stecker (zweites Ende)
4–poliger M8 – weiblich
Verschiedenes
Verpackungsdetails
Reißverschlusstasche
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–25 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,99*
€ 19,76*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,83*
€ 24,27*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,81*
€ 26,17*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 26,22*
€ 35,86*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 30,24*
€ 41,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.