Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk G-DRIVE 22 TB EMEAI Festplatte GB Extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk G-DRIVE 22 TB EMEAI Festplatte GB Extern
SanDisk G-DRIVE 22 TB EMEAI Festplatte GB Extern
Artikel-Nr.:
     7405B-999505518
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPHF1A-022T-MBAAD
EAN/GTIN:
     718037899244
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

SanDisk G-DRIVE 22 TB EMEAI Festplatte GB Extern

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SanDisk - Festplatte - Enterprise - 22 TB - USB 3.2 Gen 2 Typ: Festplatte - extern (Stationär) Kapazität: 22 TB Schnittstelle: USB 3.2 Gen 2 - USB-C Datenübertragungsrate: 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) Spindelgeschwindigkeit: 7200 rpm Laufwerkklasse: Enterprise Merkmale: Kompatibel mit Apple Time Machine Stromversorgung: Wechselstromadapter im Lieferumfang Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 13,3 cm x 21 cm x 4,1 cm Gewicht: 1,32 kg

SanDisk G–DRIVE 22 TB EMEAI Festplatte GB Extern

Produktbeschreibung:

22 TB 7200 RPMLesegeschwindigkeit: 280 MB/sSchreibgeschwindigkeit:
280 MB/sMaximale Datenübertragungsrate: 10000
Mbit/sUSB Typ–C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)EdelstahlZuverlässiger
Premium–Speicher mit robustem DesignDie SanDisk
Professional G–DRIVE –Festplatte der Enterprise–Klasse
mit USB–C™–Schnittstelle (10 Gbit/s) bietet hochzuverlässige,
große Speicherkapazität in einem eleganten Premium–Design.
Die integrierte Ultrastar –Festplatte mit 7.200
U/min und Geschwindigkeiten von bis zu 280 MB/s
beim Lesen und 280 MB/s beim Schreiben (Modell
mit 22 TB) eignet sich perfekt zum schnellen Speichern
und Wiedergeben von HD–Videos,
Fotos, Musik und anderen High–End–Inhalten. Das
stapelbare Gehäuse aus eloxiertem Aluminium bietet
erstklassige Langlebigkeit und Verankerungspunkte
zum Befestigen an einem DIT–Wagen,
einer Trägerplatte oder anderer Ausrüstung bei
Produktionsprozessen.
Die G–DRIVE –Desktopfestplatte verfügt zudem über
eine anpassbare LED–Beleuchtung mit drei Helligkeitsmodi,
ist einsatzbereit für Mac und kann für Windows®
einfach neu formatiert werden.Große Kapazität
und schnelle BackupsSichern und nutzen Sie mehr
Ihrer HD–Fotos,
Videos und anderen wertvollen Inhalte. Mit ultraschnellen
Datenübertragungen von bis zu 280 MB/s beim Lesen
und 280 MB/s beim Schreiben (Modell mit 22 TB)
über den USB–C™–Anschluss (10 Gbit/s) können Sie
sich auf das Wesentliche konzentrieren.Integrierte
Ultrastar –Festplatte der Enterprise–Klasse mit
7.200 U/minFür anspruchsvolle Workloads und wertvolle
Inhalte können Sie sich auf die Leistung und Zuverlässigkeit
der integrierten Ultrastar –Festplatte der Enterprise–Klasse
mit 7.200 U/min jederzeit verlassen.Professionelles
Premium–GehäuseDas stapelbare Gehäuse aus eloxiertem
Aluminium der G–DRIVE –Desktop–festplatte passt
perfekt zu High–End–Computern und ist spürbar
robust.Anpassbare HelligkeitDeaktivieren Sie die
LED–Beleuchtung oder wählen Sie einfach zwischen
drei Helligkeitsmodi (Aus,
Standard und Hell).Kompatibel mit Mac und Apple
Time MachineSofort einsatzbereit für Mac–Computer
und Apple–Time–Machine–Backups.
Unkomplizierte Neuformatierung für Windows®.Individuelle
WorkstationDie SanDisk Professional G–DRIVE lässt
sich an Ihre Workstation anpassen und verfügt
über zwei Verankerungspunkte auf jeder Seite,
um sie an einem DIT–Wagen, einer Trägerplatte
oder einer anderen Ausrüstung für Ihren Produktionsprozess zu befestigen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Festplatte – extern (Stationär)
Kapazität
22 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Merkmale
Kompatibel mit Apple Time Machine
Breite
13,3 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
4,1 cm
Gewicht
1,32 kg
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Laufwerkklasse
Enterprise
Interner Datendurchsatz
280 MBps (lesen)/ 280 MBps (Schreiben)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2
Stromversorgung
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.15 oder später
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB–C auf USB–C – extern ¦ 1 x Stromkabel
Gehäusematerial
Aluminium
Kennzeichnung
USB Power Delivery
Verpackung
Retail
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22,1 cm
Transporttiefe
30 cm
Transporthöhe
11,5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie – Geld–zurück–Garantie – 30 Tage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C

Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, external hdd, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 535,75*
€ 590,28*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 572,77*
€ 629,31*
1 Tag
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 595,65*
€ 651,11*
Lager 7405
25
pro Stück
€ 1,00*
ab € 606,02*
€ 663,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 643,97*
€ 697,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,35*
€ 789,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,76*
€ 763,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,68*
€ 752,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,27*
€ 741,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,02*
€ 721,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.