Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Air M2 8-core GPU 8 GB RAM 256 SSD 34,5 cm 13.6" IPS 2560 x 1664 WQXGA Wi-Fi 6 Silber kbd: Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MacBook Air M2 8-core GPU 8 GB RAM 256 SSD 34,5 cm 13.6" IPS 2560 x 1664 WQXGA Wi-Fi 6 Silber kbd: Deutsch
Apple MacBook Air M2 8-core GPU 8 GB RAM 256 SSD 34,5 cm 13.6" IPS 2560 x 1664 WQXGA Wi-Fi 6 Silber kbd: Deutsch
Artikel-Nr.:
     7405B-999505652
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MLXY3D/A
EAN/GTIN:
     0194253081210
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook

Apple MacBook Air M2 8-core GPU 8 GB RAM 256 SSD 34,5 cm 13.6" IPS 2560 x 1664 WQXGA Wi-Fi 6 Silber kbd: Deutsch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Apple MacBook Air - 34,46 cm (13.6") - M2 - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook Betriebssystem: macOS Monterey 12.0 Prozessor: Apple M2 Arbeitsspeicher: 8 GB (vereinheitlichter Speicher) Speicherkapazität: 256 GB SSD Bildschirm: 34,46 cm (13.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 2560 x 1664 / WQXGA - 224 ppi (Pixel pro Zoll) Grafik: Apple M2 8-core Eingabegerät: Force-Touch-Trackpad Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax Batterie: Bis zu 18 Stunden Besonderheiten: Umgebungslichtsensor Sicherheit: Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Silber Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30,41 cm x 21,5 cm x 1,13 cm Gewicht: 1,24 kg Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert SAR: 0,83 W/kg (Körper), 0,83 W/kg (Gliedmaße)

Apple MacBook Air M2 8–core GPU 8 GB RAM 256 SSD 34,5 cm 13.6" IPS 2560 x 1664 WQXGA Wi–Fi 6 Silber kbd: Deutsch

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Apple Prozessorfamilie
Apple M Prozessorgeneration Apple M 2nd Gen Prozessor
M2 Anzahl Prozessorkerne 8 Co–Prozessor Modell
Neural Engine Anzahl Co–Prozessorkerne 16 Netzwerk
Bluetooth Ja Mobile Netzwerkverbindung Nein Top
WLAN–Standard Wi–Fi 6 (802.11ax) WLAN–Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi–Fi 4 (802.11n),Wi–Fi
5 (802.11ac),Wi–Fi 6 (802.11ax) Bluetooth–Version
5.0 Design Produkttyp Notebook Produktfarbe Silber
Formfaktor Klappgehäuse Introduction year 2022
Bildschirm Bildschirmdiagonale 34,5 cm Bildschirmauflösung
2560 x 1664 Pixel Touchscreen Nein Panel–Typ IPS
LED–Hintergrundbeleuchtung Ja Helligkeit 500 cd/m?
Pixeldichte 224 ppi RGB–Farbraum DCI–P3 True Tone–Technologie
Ja High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid
Log–Gamma (HLG) Speicher RAM–Speicher 8 GB Memory
Formfaktor On–board Speichermedium Gesamtspeicherkapazität
256 GB Speichermedien SSD Gesamtkapazität der
SSDs 256 GB Anzahl SSD installiert 1 SSD Speicherkapazität
256 GB Optisches Laufwerk – Typ Nein Software
Installiertes Betriebssystem macOS Monterey vorinstallierte
Software App Store,
Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, GarageBand,
Home, iMovie, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music,
News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos,
Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders,
Safari, Shortcuts, Siri, Stocks, Time Machine,
TV, Voice Memos Grafik Eingebaute Grafikadapter
Ja Separater Grafikadapter Nein Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar On–Board–Grafikadapterfamilie
Apple On–Board Grafikadaptermodell Apple GPU Integrierte
Grafikadapter–Cores 8 4K–Unterstützung durch On–Board
Grafikadapter Ja Integrierte 6K–Grafikkarten–Unterstützung
Ja Speicherbandbreite (max.) 100 GB/s Gewicht
und Abmessungen Gewicht 1,24 kg Breite 304,1 mm
Tiefe 215 mm Höhe 11,3 mm Tastatur Eingabegerät
Trackpad Numerisches Keypad Nein Tastatur mit
Hintergrundbeleuchtung Ja Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
Weiß Akku/Batterie Akku–/Batterietechnologie Lithium–Ion
(Li–Ion) Batteriekapazität (Wattstunden) 52,6
Wh Kontinuierliche Videowiedergabe 18 h Browsingzeit
(WLAN) 15 h Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl
Thunderbolt 3 Anschlüsse 2 Kopfhörerausgänge 1
Typ Ladeanschluss MagSafe 3 USB–Typ–C DisplayPort–Wechselmodus
Ja Leistung Netzteilstärke 30 W Netzteilfrequenz
50 – 60 Hz Netzteil Eingansgsspannung 100 – 240
V Sicherheit Fingerabdruckscanner Ja Audio Anzahl
eingebauter Lautsprecher 4 Eingebautes Mikrofon
Ja Mikrofonenanzahl 3 Lieferumfang Mitgelieferte
Kabel USB Type–C to MagSafe 3 Kamera Frontkamera
Ja Frontkamera HD Typ Full HD Leistungen Umgebungslichtsensor
Ja Sprachsteuerung Ja Zugänglichkeitsmerkmale
Closed Captions,
Increase Contrast, Reduce Motion, Siri and Dictation,
Switch Control, Text to Speech, VoiceOver, Zoom
Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate ENERGY
STAR Enthält nicht Arsenic,
Beryllium, Mercury, PVC/BFR Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 10 – 35 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –25 – 45 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 0 – 90 % Höhe bei Betrieb 0 – 3000
m Höhe bei Lagerung 0 – 4500 m Maximum Versandhöhe 10500 m

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Apple macOS Monterey 12.0
Prozessor / Chipsatz
CPU
Apple M2
Anz. der Kerne
8 Kerne
Funktionen
16–Core Neural Engine
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (vereinheitlichter Speicher)
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD gelötet
Bildschirm
Typ
34,46 cm (13.6") – IPS
LCD–Hintergrundbeleuchtung
LED–Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
2560 x 1664 (WQXGA)
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
224
Helligkeit
500 cd/m²
Farbunterstützung
1 Milliarde Farben
Besonderheiten
BFR/PVC–frei, ohne Quecksilber, Beryllium–frei, arsenfrei, Liquid Retina Display, P3 Wide Color Gamut, True Tone–Technologie
Tastaturname
Magic Keyboard
Audio & Video
Grafikprozessor
Apple M2 8–core
Videosystemmerkmale
Hardware–beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, Video Decode Engine, ProRes Encode und Decode Engine, Video Encode Engine
Kamera
Ja – 1080p
Kameramerkmale
FaceTime–HD–Kamera, Bildsignal–prozessor (ISP)
Ton
Vier Lautsprecher, 3–Mikrofon–Array
Kompatibilität
Dolby Atmos
Eingang
Typ
Tastatur, Force–Touch–Trackpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Druckempfindlichkeit, Multitouch–Touchpad, Multi–Touch Gesture Recognition, Umgebungslichtsensor, Klickaufforderung, Touch ID–Sensor
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Batterie
Technologie
Lithium–Polymer
Kapazität
52.6 Wh
Betriebszeit
Bis zu 18 Stunden
Akkubetriebszeit
Web–Browsing über Wi–Fi: bis zu 15 Stunde(n) ¦ Video–Wiedergabe: bis zu 18 Stunde(n)
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
30 Watt
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
2 x USB4/Thunderbolt 3/DisplayPort (Laden) ¦ Kopfhörerausgang
Software
Software inbegriffen
Apple QuickTime, Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Dictation, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Shortcuts
Verschiedenes
Farbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
VoiceOver–Bildschirmleser, Voice Control, Closed Captions, 100 GB/s Speicherbandbreite
Zubehör im Lieferumfang
USB–C Stromadapter, Ladekabel USB–C auf MagSafe 3
SAR–Wert
0,83 W/kg (Körper), 0,83 W/kg (Gliedmaße)
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30,41 cm x 21,5 cm x 1,13 cm
Gewicht
1,24 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr ¦ Technischer Support – Telefonberatung – 90 Tage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 90 % (nicht kondensierend)

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 1,00*
ab € 814,20*
€ 878,40*
Frei Haus
ab € 819,45*
€ 885,30*
€ 6,90*
ab € 868,91*
€ 935,36*
€ 1,93*
ab € 886,85*
€ 954,41*
Lager 7405
37
€ 1,00*
ab € 944,33*
€ 1.015,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,17*
€ 1.208,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,09*
€ 1.207,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,18*
€ 1.184,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,11*
€ 1.160,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,33*
€ 1.123,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MV7N2RU/A
ab € 104,85*
Zubehör
Apple
MK2E3Z/A
ab € 58,96*
Zubehör
Apple
MNWP3B/A
ab € 45,41*
Zubehör
Apple
MQKJ3ZM/A
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.