Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NComputing EX500 Intel J3455 1.5GHz 4GB mit LeafOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NComputing EX500 Intel J3455 1.5GHz 4GB mit LeafOS
NComputing EX500 Intel J3455 1.5GHz 4GB mit LeafOS
Artikel-Nr.:
     7405B-999508148
Hersteller:
     NComputing
Herst.-Nr.:
     700-0038
EAN/GTIN:
     8809208720657
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient

NComputing EX500 Intel J3455 1.5GHz 4GB mit LeafOS

Artikeldetails:

  • Typ: Komplettsystem
  • Hauptspeicher: 4 GB
  • CPU Taktfrequenz: 1,3 GHz - 1,7 GHz
  • CPU: Sonstige CPU

NComputing EX500 Intel J3455 1.5GHz 4GB mit LeafOS

Produktbeschreibung:

NComputing EX500 with factory pre–activated LeafOS

Technische Details:

Allgemeines
CPU Taktfrequenz
1,5 GHz
Hauptspeicher
4 GB
Technische Daten
Typ
Komplettsystem

Weitere Suchbegriffe: thin client, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,09*
€ 308,57*
Frei Haus
ab € 297,11*
€ 340,90*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 299,68*
€ 340,91*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,91*
€ 405,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,96*
€ 403,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,71*
€ 389,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,30*
€ 389,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,68*
€ 356,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.