Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power Gehäuse Gaming 900W Lumaxx Light White ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC-Power Gehäuse Gaming 900W Lumaxx Light White ATX
LC-Power Gehäuse Gaming 900W Lumaxx Light White ATX
Artikel-Nr.:
     7405B-999509118
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-900W-ON
EAN/GTIN:
     4260070129995
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

LC-Power Gehäuse Gaming 900W Lumaxx Light White ATX

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LC Power Gaming 900W Lumaxx Light - mid tower - ATX Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: Mid tower Seitenplatte mit Fenster: Ja, gehärtetes Glas Farbe: Weiß E/A-Anschlüsse: 1 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 1 x Mikrofon Unterstützte Motherboards: ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX Systemgehäuse-Merkmale: Gitterfrontabdeckung, herausnehmbares HDD-Rack, Seitenteil aus gehärtetem Glas, I/O-Farbtaste, Staubfilter Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 24,7 cm x 46,5 cm x 49,6 cm Gewicht: 7,69 kg

LC–Power Gehäuse Gaming 900W Lumaxx Light White ATX

Produktbeschreibung:

Design Formfaktor Midi Tower Typ PC Material Metal,
Plastic, Tempered glass Produktfarbe Weiß Unterstützte
Motherboards Formfaktoren ATX,
EATX, micro ATX, Mini–ITX Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe
3 Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe 5 Geeignet
für Gaming Max CPU Kühler–Höhe 18 cm Max Grafikkarten–Länge
39 cm Stromversorgung Netzteil enthalten Nein
Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 1 Audioanschlüsse Ja Speichermedium
Unterstützte Hard–Disk Drive Größen 2,5,3,5 Zoll
Kühlung Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3 Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter
(max.) 1 Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm Anzahl der unterstützten oberen Lüfter
(max.) 3 Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm Gewicht und Abmessungen Breite 247
mm Tiefe 465 mm Höhe 496 mm Gewicht 7,69 kg Technische
Details Nachhaltigkeitszertifikate CE Zertifikate UN–Nummer CE

Technische Details:

Allgemein
Formfaktor
Mid tower
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Gehärtetes Glas
Max. Mainboard–Größe
ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini–ITX, Extended ATX
Produktmaterial
Kunststoff, Metall, Temperglas
Farbe
Weiß
Kühlsystem
Vorderseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 ¦ Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 3 ¦ Oberseite: 120 mm Lüfterhalterung x 3 ¦ Oberseite: 140 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Rückseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 1
Max. Höhe des CPU–Kühlers
180 mm
Maximale Länge Videokarte
390 mm
Maximallänge der Stromversorgung
340 mm
Systemgehäuse–Merkmale
Gitterfrontabdeckung, herausnehmbares HDD–Rack, Seitenteil aus gehärtetem Glas, I/O–Farbtaste, Staubfilter
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern – 2.5" (6,4 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern – 3.5" (8,9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern – 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Erweiterungssteckplätze
7 x horizontal ¦ 3 x vertikal
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Kopfhörer – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Abmessungen und Gewicht
Breite
24,7 cm
Tiefe
46,5 cm
Höhe
49,6 cm
Gewicht
7,69 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30 cm
Transporttiefe
58,5 cm
Transporthöhe
55 cm
Transportgewicht
9,27 kg

Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, midi tower weiß, medium tower, Zubehör, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 75,21*
€ 80,67*
€ 6,78*
ab € 75,22*
€ 80,68*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 79,37*
€ 85,14*
€ 4,50*
ab € 82,58*
€ 88,60*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 91,90*
€ 98,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.