Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell UltraSharp 32 Video Conferencing Monitor U3223QZ LED-Monitor 80 cm 31.5" 3840 x 2160 4K @ 60 Hz IPS Black 400 cd/m² 2000:1 DisplayHDR 5 ms HDMI DisplayPort USB-C Lautsprech...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell UltraSharp 32 Video Conferencing Monitor U3223QZ LED-Monitor 80 cm 31.5" 3840 x 2160 4K @ 60 Hz IPS Black 400 cd/m² 2000:1 DisplayHDR 5 ms HDMI DisplayPort USB-C Lautsprech...
Dell UltraSharp 32 Video Conferencing Monitor U3223QZ LED-Monitor 80 cm 31.5" 3840 x 2160 4K @ 60 Hz IPS Black 400 cd/m² 2000:1 DisplayHDR 5 ms HDMI DisplayPort USB-C Lautsprech...
Artikel-Nr.:
     7405B-999510038
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U3223QZ
EAN/GTIN:
     5397184567814
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore

Dell UltraSharp 32 Video Conferencing Monitor U3223QZ LED-Monitor 80 cm 31.5" 3840 x 2160 4K @ 60 Hz IPS Black 400 cd/m² 2000:1 DisplayHDR 5 ms HDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher BTO mit 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell UltraSharp 32 Video Conferencing Monitor U3223QZ - LED-Monitor - 4K - 80 cm (31.5") - HDR Gerätetyp: LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5") Energie Effizienzklasse: Klasse F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 29.9 W Leistungsmerkmale: USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub, Webcam, USB PD 90 Watt Bildschirmtyp: IPS Black Seitenverhältnis: 16:9 Native Auflösung: 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz Pixelpitch: 0.18159 mm Helligkeit: 400 cd/m² Kontrast: 2000:1 / 2000:1 (dynamisch) HDR-fähig: DisplayHDR 400 Reaktionszeit: 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal) Farbunterstützung: 1,07 Mrd. Farben Farbraum: 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3 Eingangsanschlüsse: HDMI, DisplayPort, USB-C Ethernet integriert: Ja Einstellungen der Anzeigeposition: Höhe, Drehung, Neigung Bildschirmbeschichtung: Anti-glare 3H hardness Spannung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position): 71,261 cm x 23 cm x 49,784 cm Gewicht: 11,9 kg Preistyp: BTO Umweltschutzstandards: TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold CO2-Fußabdruck: 841 Kohlendioxidemissionen in kg Kennzeichnung: RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free Services im Bundle: 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange

Dell UltraSharp 32 Video Conferencing Monitor U3223QZ LED–Monitor 80 cm 31.5" 3840 x 2160 4K @ 60 Hz IPS Black 400 cd/m² 2000:1 DisplayHDR 5 ms HDMI DisplayPort USB–C Lautsprecher BTO mit 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel

Produktbeschreibung:

• Energieeffizienzklasse: F • Größe: 80,0 cm(31,5 Zoll) 16:9,
Auflösung: 3.840x2.160 4K (Ultra HD) • Reaktionszeit: 5 ms,
Kontrast: 2.000:1 Panel: IPS • Anschlüsse: 2x DP,
1x HDMI, • Pivot, 3D, Lautsprecher, Höhenverstellbar,
Schwenkbar

Technische Details:

Allgemein
Display–Typ
LED–hintergrundbeleuchteter LCD–Monitor / TFT–Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Diagonalabmessung
80 cm (31.5")
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 2/USB–C Hub, Webcam
USB–Spannungsversorgung
90 Watt
Bildschirmtyp
IPS Black
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.18159 mm
Ppi
140
Helligkeit
400 cd/m²
Kontrast
2000:1 / 2000:1 (dynamisch)
HDR–Zertifizierung
DisplayHDR 400
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Farbraum
100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI–P3
Reaktionszeit
5 ms (Grau–zu–Grau schnell), 8 ms (Grau–zu–Grau normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmbeschichtung
Anti–glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs–Technologie
LED–Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten
Bild in Bild, Bild für Bild, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Low Blue Light–Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
71,261 cm x 23 cm x 49,784 cm – mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht
11,9 kg
Audio
Typ
Lautsprecher – Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
14 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) ¦ USB–C 3,2 Gen 2 Upstream ¦ USB–C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W) ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ DisplayPort–Ausgang (MST) ¦ Kopfhörer (Mini–Klinkenstecker) ¦ KVM ¦ LAN (RJ–45)
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel
–5/+21
Schwenkwinkel
60
Höheneinstellung
150 mm
VESA–Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA–Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB–C auf USB–C – 1 m ¦ 1 x DisplayPort–Kabel – DisplayPort zu DisplayPort – 1.8 m ¦ 1 x SuperSpeed–USB–Kabel – USB Typ A auf B – 1 m
Kennzeichnung
RoHS, NFPA 99, BFR–frei, PVC–free
Preistyp
BTO
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein–Zustand
29.9 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
29.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
39.5 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)
240 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus–Modus)
0.3 Watt
Ein–/Aus–Schalter
Ja
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) – Breite: 71,261 cm – Tiefe: 23 cm – Höhe: 49,784 cm – Gewicht: 11,9 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) – Breite: 71,261 cm – Tiefe: 23 cm – Höhe: 64,727 cm – Gewicht: 11,9 kg ¦ Ohne Fuß – Breite: 71,26 cm – Tiefe: 5,797 cm – Höhe: 47,554 cm – Gewicht: 7,26 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
16,15 kg
Umweltschutzstandards
TCO–zertifiziert
TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
F
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 919,56*
€ 992,53*
1 Tag
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 936,29*
€ 1.010,07*
Lager 7405
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 955,83*
€ 1.026,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 981,81*
€ 1.060,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.042,03*
€ 1.120,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,41*
€ 1.221,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,25*
€ 1.221,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,80*
€ 1.204,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,66*
€ 1.178,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,83*
€ 1.137,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 790,65*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 737,59*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 784,12*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 674,76*
Zubehör
Dell
0FHFW
ab € 914,21*
Zubehör
Dell
CV1C1
ab € 952,14*
Zubehör
Dell
PFK66
ab € 925,44*
Zubehör
Dell
WXJCH
ab € 802,20*
Zubehör
Dell
HMFX8
ab € 989,94*
Zubehör
Dell
9TYWN
ab € 1.070,21*
Zubehör
Dell
H08G0
ab € 1.195,89*
Zubehör
Dell
03G40
ab € 1.132,75*
Zubehör
Dell
6FN0J
ab € 935,81*
Zubehör
Dell
NRH7Y
ab € 862,70*
Zubehör
Dell
6D6V8
ab € 1.070,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.