Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra microSDXC Chromebooks 512 GB 150MBs Extended Capacity SD MicroSDHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Ultra microSDXC Chromebooks 512 GB 150MBs Extended Capacity SD MicroSDHC
SanDisk Ultra microSDXC Chromebooks 512 GB 150MBs Extended Capacity SD MicroSDHC
Artikel-Nr.:
     7405B-999511953
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUAC-512G-GN6FA
EAN/GTIN:
     0619659200466
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte

SanDisk Ultra microSDXC Chromebooks 512 GB 150MBs Extended Capacity SD MicroSDHC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte - 512 GB - microSDXC UHS-I Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: microSDXC UHS-I Speicherkarte Speicherkapazität: 512 GB Geschwindigkeit: A1 / UHS Class 1 / Class10 Enthaltener Speicheradapter: microSDXC-an-SD-Adapter

SanDisk Ultra microSDXC Chromebooks 512 GB 150MBs Extended Capacity SD MicroSDHC

Produktbeschreibung:

Stahlfronttür mit Sicherheitsglas und Schwenkhebelschloss, abschließbar
Seitenwand abschließbar
Doppelte Stahl–Hintertür abschließbar
EMKA–Schloss–System
Weit öffnende Türwinkel, Vorder– und doppelte Rücktür
Türanschläge leicht von links nach rechts zu wechseln
Hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Technik
Hohe Belastbarkeit
Kabelführungskanäle unter den Frontschienen
Große Kabeleinführung mit Moosgummidichtung an der Unterseite
Kabeleinführung mit Bürstenleiste oben und unten an der Schrankrückwand
Verstellbare Füße für sicheren Stand
Mehrere Erdungspunkte für Rackkomponenten
Rack ist komplett montiert

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Speicherkapazität
512 GB
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
A1 / UHS Class 1 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 150 MB/s
Formfaktor
microSDXC UHS–I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Enthaltener Speicheradapter
microSDXC–an–SD–Adapter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 10 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.99 mm
Tiefe
10.92 mm
Dicke
1.02 mm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 41,06*
€ 55,45*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 46,33*
€ 62,30*
13 Tage
11
€ 6,29*
ab € 48,14*
€ 64,19*
€ 3,50*
ab € 52,46*
€ 68,87*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 52,85*
€ 69,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.