Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Switch 8-Port Gigabit RJ45 1 Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Switch 8-Port Gigabit RJ45 1 Gbps
DIGITUS Switch 8-Port Gigabit RJ45 1 Gbps
Artikel-Nr.:
     7405B-999512541
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-80066
EAN/GTIN:
     4016032478683
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch

DIGITUS Switch 8-Port Gigabit RJ45 1 Gbps

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS DN-80066 - Switch - Gigabit Ethernet, Metallgehäuse - 8 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Leistungsmerkmale: Metallgehäuse Produktzertifizierungen: IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14 cm x 7,6 cm x 2,8 cm Gewicht: 435 g

DIGITUS Switch 8–Port Gigabit RJ45 1 Gbps

Produktbeschreibung:

Anzahl der Ports: 8 x 10/100/1000 MbpsNetzwerk–Standards: IEEE 802.3i,
IEEE 802.3u, IEEE802.3abAuto–Negotiation: Auto
MDI/MDIXIEEE802.3x Full–Duplex Flow ControlBackplane
Bandbreite: 16 GbpsMac Adressen: 4KWeiterleitungsrate:
11,9 Mpps pro PortPuffergröße: 1,5 MbitJumbo Frame
Unterstützung,
Framegröße: 9216 ByteTransfer–Methode: Store–and–ForwardLED–Anzeigen: Link,
Aktitivität, EnergieBetriebsspannung: 5 V DC /
500 mALeistungsaufnahme: 3,1 W max.Stromversorgung
Netzteil: 100 – 240 V AC,
50/60 Hz,Steckertyp Netzteil: Eurostecker Typ–C
(CEE 7/16)Betriebstemperatur: 0°C bis 40°CBetriebsfeuchtigkeit:
10% – 90% RH (nicht kondensierend)Lagertemperatur:
–10°C bis 70°CLüfterloses DesignAbmessungen: B
140 x T 76 x H 28 mmGewicht: 435 gChipset: RTL8370N–VB8–port
10/100/1000Mbps Unmanaged Gigabit Ethernet Switch,
Auto–Negotiation RJ45 Anschlüsse, an allen RJ–45
Ports steht Auto–Negotiation zur Verfügung.– 8
x RJ45 ports 10/100/1000 Mbps– Alle Ports unterstützen
10/100/1000 Mbps Bandbreite– Als Desktopvariante
und Wandinstallation geeignet– Backplane Bandbreite:
16 Gbps– Netzwerk–Standards: IEEE 802.3i,
IEEE 802.3u, IEEE802.3ab– Auto–negotiation / Auto–MDI/MDI–X–
Unterstützt MAC Adress Auto learning & Auto–Ageing–
LED–Anzeigen zur Überwachung von Leistung,
Verbindung/Aktivität– MetallgehäuseDer Digitus
DN–80066 ist ein 8 Port 10/100/1000Mbps Ethernet Switch,
der eine nahtlose Netzwerkverbindung ermöglicht.
Alle Ports unterstützen die Auto MDI/MDIX Funktion,
mit 8 x 10/100/1000Mbps Auto–Negotiation RJ45 Ports.
Der Switch bietet ein kostengünstiges, benutzerfreundliches
und leistungsstarkes Upgrade Ihres alten Netzwerks
auf ein 1.000 Mbps–Netzwerk.
Der Switch ist einfach zu installieren und zu benutzen.
Er ist für die Erweiterung Ihres Heim– oder Büronetzwerks geeignet.
Die LED auf der Vorderseite kann den Betriebsstatus
des Netzwerks dynamisch anzeigen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000
Größe der MAC–Adresstabelle
4000 Einträge
Leistungsmerkmale
Metallgehäuse
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Stromverbrauch im Standby–Modus
3.1 Watt
Maße und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
7,6 cm
Höhe
2,8 cm
Gewicht
435 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–10 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 25,27*
€ 33,74*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 25,12*
€ 33,74*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 25,79*
€ 34,01*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 25,85*
€ 34,04*
Lager 7405
158
pro Stück
€ 1,00*
ab € 34,42*
€ 44,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.