Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 1U Aluminum PDU rackmountable Safe plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 1U Aluminum PDU rackmountable Safe plug
DIGITUS 1U Aluminum PDU rackmountable Safe plug
Artikel-Nr.:
     7405B-999513232
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95426
EAN/GTIN:
     4016032483472
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

DIGITUS 1U Aluminum PDU rackmountable Safe plug

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS - Stromverteilungseinheit - 3600 VA Gerätetyp: Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig Kabellänge: 2 m Rack-Größe: 48,3 cm (19") - 1U Gewicht: 850 g Eingangsverdrahtung: 1-phasig Eingangsspannung: Wechselstrom 230 V Leistungskapazität: 3600 VA Eingangsanschlüsse: 1 x power CEE 7/7 Ausgabeanschlussstellen: 12 x Strom IEC 60320 C13 10A 10 A Zubehör im Lieferumfang: 2 Montagewinkel Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,5 cm x 4,5 cm x 48,26 cm

DIGITUS 1U Aluminum PDU rackmountable Safe plug

Produktbeschreibung:

Horizontale 19" Installation im RackGehäuse: AluminiumprofilPlastikkomponenten
aus ABS UL–94V–0Eingang: Schutzkontaktstecker CEE 7/7,
230 Vac / 16 AAusgang: Gerätesteckdosen 12 x IEC60320 C13,
max. 10 A pro AusgangZuleitung: Kabelquerschnitt: 1,5 mm² ,
Länge: 2 mAbmessungen: 482,6 mm (19") x 45 (1HE)
x 45 mm (HxBxT)Horizontale 19" Installation im
RackGehäuse: AluminiumprofilPlastikkomponenten
aus ABS UL–94V–0Eingang: Schutzkontaktstecker CEE 7/7,
230 Vac / 16 AAusgang: Gerätesteckdosen 12 x IEC60320 C13,
max. 10 A pro AusgangZuleitung: Kabelquerschnitt: 1,5 mm² ,
Länge: 2 mAbmessungen: 482,6 mm (19") x 45 (1HE)
x 45 mm (HxBxT)Sichere und professionelle Stromversorgung
im 482,6 mm (19") Bereich– Perfekte Stromverteilung
für Ihr Netzwerk– und IT–Rack– Kompakte Bauweise,
19" 1HE Gehäuse– Die Buchsen bietet ein optimales
Platzmanagement und einen einfachen ZugriffDie
DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung
für Ihren Netzwerk– oder Serverschrank.
Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU
Anforderungen vieler Anwendungen in der IT,
Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich.
Die Steckdosenleiste kann im 19" Bereich im Schrank
platzsparend 1HE montiert werden.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit – Rack – einbaufähig
Höhe (Rack–Einheiten)
1U
Rack–Größe
48,3 cm (19")
Kabellänge
2 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsverdrahtung
1–phasig
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x power CEE 7/7
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
12 x Strom IEC 60320 C13 10A 10 A
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3600 VA
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Montagewinkel
Enthaltene Kabel
Stromkabel – integriert – 2 m
Besonderheiten
Horizontale Halterung, Aluminiumprofil
Kennzeichnung
UL 94 V–0
Abmessungen und Gewicht
Breite
4,5 cm
Tiefe
4,5 cm
Höhe
48,26 cm
Gewicht
850 g

Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 27,50*
€ 36,49*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 27,61*
€ 36,50*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 28,26*
€ 37,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,93*
€ 39,34*
Lager 7405
140
pro Stück
€ 1,00*
ab € 41,67*
€ 53,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.