Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 60 W Gigabit PoE Überspannungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 60 W Gigabit PoE Überspannungsschutz
DIGITUS 60 W Gigabit PoE Überspannungsschutz
Artikel-Nr.:
     7405B-999513235
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95424
EAN/GTIN:
     4016032482420
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
tk datenleitungsschutzgerät

DIGITUS 60 W Gigabit PoE Überspannungsschutz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS - PoE-Überspannungsschutz - Gigabit, Outdoor, 60 W Gerätetyp: PoE-Überspannungsschutz - Wandmontage Power Over Ethernet (PoE): PoE++ Gewicht: 380 g Eingangsanschlüsse: 1 x RJ-45 Ausgabeanschlussstellen: 1 x RJ-45 (Überspannung) Zubehör im Lieferumfang: Erdungsdraht mit Öse 16 AWG x 1 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20,9 cm x 5,3 cm x 3,75 cm

DIGITUS 60 W Gigabit PoE Überspannungsschutz

Produktbeschreibung:

"Der Digitus DN–95424 ist ein PoE–Überspannungsschutz
mit einem Anschluss,
der für Außenanwendungen mit einem Gehäuse aus
Aluminiumlegierung der Schutzklasse IP 67 entwickelt wurde.
Er unterstützt 8 Adern einer Netzwerkleitung und
bietet Überspannungsschutz für PoE–Leitungen.
Die maximale Gleichtakt–Überspannung beträgt 10KV
(10/700us) und die maximale Differenz–Überspannung
6KV (10/700us).
Unterstützt Datenraten von 10/100/1000Mbps. Der
PoE Überspannungsschutz eignet sich ideal für
60W(max) PoE–Kabel und schützt Ihre Geräte vor
Überspannungsschäden.
Der DN–95424 ist für den Einsatz im Freien konzipiert,
arbeitet von –40 bis +65 in einem IP67–Gehäuse
und arbeitet mit einer Spannung von 60Vdc(Max).
Der Equip–Anschluss sollte immer an das zu schützende
Gerät angeschlossen werden."

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
PoE–Überspannungsschutz – Wandmontage
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++ (IEEE 802.3bt)
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
1 x RJ–45
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x RJ–45 (Überspannung)
Klemmbereich
120 V
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Gigabit LAN – RJ–45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Erdungsdraht mit Öse 16 AWG x 1
Besonderheiten
Für Außengebrauch
Kennzeichnung
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IP67
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
20,9 cm
Tiefe
5,3 cm
Höhe
3,75 cm
Gewicht
380 g

Weitere Suchbegriffe: Steckdosen, Stromversorgung, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 51,45*
€ 65,52*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 51,46*
€ 65,54*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 52,64*
€ 67,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,69*
€ 70,80*
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 63,20*
€ 79,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.