Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock ATX Mainboard AM5 X670E 4 DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock ATX Mainboard AM5 X670E 4 DDR5
ASRock ATX Mainboard AM5 X670E 4 DDR5
Artikel-Nr.:
     7405B-999513512
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBJ40-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483940323
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

ASRock ATX Mainboard AM5 X670E 4 DDR5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock X670E Steel Legend - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD X670E Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: AMD X670E Prozessorsockel: 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 3 x Hyper M.2, 1 x Blazing M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 6 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: High Definition Audio (7.1-Channel) LAN: Bluetooth, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax

ASRock ATX Mainboard AM5 X670E 4 DDR5

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorsockel
Socket AM5 Kompatible Prozessoren AMD Ryzen 7
7th Gen Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5–SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze 4 Arbeitsspeicher
Typ DIMM Speicherkanäle Dual–channel ECC Ja Ohne
ECC Ja Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
6600 MHz RAM–Speicher maximal 128 GB Unbuffered
Speicher Ja Merkmale Komponente für PC Motherboardformfaktor
ATX Motherboard Chipsatz Familie AMD Motherboard
Chipsatz AMD X670 Audio–Chip Realtek ALC1220 Audio
Kanäle 7,1 Kanäle Kühlung Passiv Interne E/A–Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen 2 USB 3.2 Gen 1
(3.1 Gen 1) Anschlüsse 2 S/PDIF aus Stecker Ja
Audio–Anschluss Ja Front Panel Audiostecker Ja
Frontpanel–Stecker Ja ATX Stromstecker (24–pol.)
Ja CPU Ventilatorstecker Ja Zahl der Chassisventilatorstecker
4 EPS Stromstecker (8–pin) Ja RGB–LED–Stiftleiste
Ja E/A–Anschlüsse auf der Rückseite Anzahl USB
2.0 Anschlüsse 4 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ A 6 USB 3.2 Gen 2 (3.1
Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 1 Anzahl
USB4 Gen 2×2–Ports 1 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 2 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 Anzahl DisplayPort
Anschlüsse 1 Kopfhörerausgänge 1 Line–in Ja S/PDIF–Ausgang
Ja Speicher–Controller Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen M.2,
SATA III RAID–Unterstützung Ja RAID Level 0, 1,
10 Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja
Ethernet Schnittstellen Typ 2.5 Gigabit Ethernet,
Gigabit Ethernet LAN–Controller Dragon RTL8125BG,
Realtek RTL8111 WLAN Ja Top WLAN–Standard Wi–Fi
6E (802.11ax) WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6E (802.11ax) BIOS BIOS–Typ UEFI AMI BIOS–Speichergröße
256 Mbit Erweiterungssteckplätze PCI–Express x1
(Gen 3.x)–Anschlüsse 1 PCI–Express x16 (Gen 3.x)–Anschlüsse
1 PCI Express x16–Steckplätze (Gen 5.x) 1 Anzahl
der M.2 (M)–Steckplätze 4 Grafik Parallele Verarbeitungstechnologie
Crossfire Gewicht und Abmessungen Breite 244 mm Tiefe 305 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
AMD X670E
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
6600 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), AMD EXPO Technology
Audio
Typ
High Definition Audio (7.1–Channel)
Audio Codec
Realtek ALC1220
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Dragon RTL8125BG / Realtek RTL8111
Netzwerkschnittstellen
Bluetooth, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (x4–Modus) ¦ 1 x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) ¦ 1 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot) ¦ 1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (2230/2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 3 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 5.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Schnittstellen
2 x Antenne ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen2x2 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 6 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x SPDIF–Ausgang
Interne Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 – Stiftleiste ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher – Stiftleiste ¦ 1 x Thunderbolt – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS
Hardwarefeatures
15µ Gold Contact, 8 Layer PCB, ASRock Full HD UEFI, Nichicon 12K Black Caps, ASRock Steel Slots, Hi–Density Power Connectors, M.2 Kühlkörper, Water Pump Header, vormontiertes E/A–Schild, ASRock POST Status Checker (PSC), DIY Friendly Design, 16+2+1 Phase Power Design, Server–Grade Low–Loss PCB, Surface Mount Technology (SMT), ASRock Auto Driver Installer, Smart Power Stage (SPS) Technology, verstärkter DIMM–Slot
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 x M.2 Schrauben, Abstandshalter für M.2–Sockel, Grafikkartenhalter, ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Antenne
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
ASRock A–Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Kennzeichnung
EuP Ready, ErP Ready, RoHS 2011/65/EU, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, RED 2014/53/EU, UKCA, FCC Part 15 Subpart B
Breite
30,5 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 247,93*
€ 278,81*
€ 5,50*
ab € 252,03*
€ 282,68*
€ 6,78*
ab € 265,12*
€ 297,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 265,83*
€ 298,78*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 272,87*
€ 304,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,64*
€ 362,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,96*
€ 361,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,95*
€ 350,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,66*
€ 348,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,87*
€ 324,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.