Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 4K HDMI KVM Extender Set 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 4K HDMI KVM Extender Set 70 m
DIGITUS 4K HDMI KVM Extender Set 70 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999513529
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55513
EAN/GTIN:
     4016032482086
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
IP KVM Switch
KVM Extender

DIGITUS 4K HDMI KVM Extender Set 70 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS DS-55513 - Sender und Empfänger - KVM-/USB-Extender - HDMI Gerätetyp: KVM-/USB-Extender Formfaktor: Extern Data Link Protocol: HDMI Übertragungsmedium: CAT 6/7/8 Maximaler Übertragungsbereich: 70 m

DIGITUS 4K HDMI KVM Extender Set 70 m

Produktbeschreibung:

Unterstützt 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)Video–Bandbreite:
18 GbpsMaximale Übertragungsdistanz (UHD 4K2K):
70 mUnterstützt CAT 6/7/8 KabelHDCP 2.2 /
1.4HDMI 2.0Anschlüsse Sendeeinheit:1x HDMI Eingang
(4K/60Hz) – Anschluss Signalquelle1x RJ45 Ausgang
– Anschluss CAT Übertragungskabel1x HDMI Loop–Out /
Ausgang – Anschluss lokaler Monitor (Quell–Gerät)1x
USB–A Port (USB 1.1) – Anschluss am Quellgerät1x
Netzteil Eingang (DC 5V/2A)1x Reset–Taste3x LED
StatusanzeigeAnschlüsse Empfängereinheit:1x HDMI
Ausgang (4K/60Hz) – Anschluss Ausgabegerät1x RJ45
Eingang – Anschluss CAT Übertragungskabel2x USB–A
Port (USB 1.1) – Anschluss von Maus,
Tastatur, Touch–Screen1x Audio Ausgang (Digital)
– S/PDIF – Anschluss von externen LautsprechernÜberspannungs–
& ESD–ProtectionGeeignet zur WandmontageBetriebstemperatur:
–20–60°Stromverbrauch: Sender /
Empfänger ca. 4WGehäuse: MetallAbmessungen (1
Einheit): L 10,7 x B 15 x H 2,8 cmGewicht (1 Einheit):
260 gFarbe: schwarzUnterstützt 4K2K/60Hz (HDR,
4:4:4)Video–Bandbreite: 18 GbpsMaximale Übertragungsdistanz
(UHD 4K2K): 70 mUnterstützt CAT 6/7/8 KabelHDCP 2.2 /
1.4HDMI 2.0Anschlüsse Sendeeinheit:1x HDMI Eingang
(4K/60Hz) – Anschluss Signalquelle1x RJ45 Ausgang
– Anschluss CAT Übertragungskabel1x HDMI Loop–Out /
Ausgang – Anschluss lokaler Monitor (Quell–Gerät)1x
USB–A Port (USB 1.1) – Anschluss am Quellgerät1x
Netzteil Eingang (DC 5V/2A)1x Reset–Taste3x LED
StatusanzeigeAnschlüsse Empfängereinheit:1x HDMI
Ausgang (4K/60Hz) – Anschluss Ausgabegerät1x RJ45
Eingang – Anschluss CAT Übertragungskabel2x USB–A
Port (USB 1.1) – Anschluss von Maus,
Tastatur, Touch–Screen1x Audio Ausgang (Digital)
– S/PDIF – Anschluss von externen LautsprechernÜberspannungs–
& ESD–ProtectionGeeignet zur WandmontageBetriebstemperatur:
–20–60°Stromverbrauch: Sender /
Empfänger ca. 4WGehäuse: MetallAbmessungen (1
Einheit): L 10,7 x B 15 x H 2,8 cmGewicht (1 Einheit):
260 gFarbe: schwarzVerlängert ein HDMI–Singal
auf eine Distanz von bis zum 70 m in UHD–Auflösung
(4K/60Hz) und bietet KVM/USB–Funktionalität zum
Anschluss von Maus,
Tastatur sowie Touch–Screen– Unterstützt 4K2K/60Hz (HDR,
4:4:4)– Video–Bandbreite: 18 Gbps– Maximale Übertragungsdistanz
(UHD 4K2K): 70 m– KVM/USB–Funktionalität – Anschluss von Maus,
Tastatur, Touch–Screen– HDMI Loop–Out an der Sendeeinheit–
Unterstützt CAT 6/7/8 Kabel– Audio–Extractor an
der Empfängereinheit (S/PDIF)– EDID Pass Back– HDCP 2.2 /
1.4– HDMI 2.0– USB 1.1Verlängert ein HDMI–Singal
auf eine Distanz von bis zum 70 m in UHD–Auflösung
(4K/60Hz) und bietet KVM/USB–Funktionalität zum
Anschluss von Maus,
Tastatur sowie Touch–Screen

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
KVM–/USB–Extender
Formfaktor
Extern
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI
Max Auflösung
4K @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich
70 m
Statusanzeiger
Stromversorgung, KVM
Leistungsmerkmale
Geeignet für Wandmontage, Reset–Taste, Überspannnungsschutz, Metallgehäuse, HDR–Support, 4:4:4 Chroma Subsampling Support, 18 Gbit/s Bandbreite, ESD Protector, Unterstützung für USB–Touchpanel
Produktzertifizierungen
USB 1.1
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI–Eingang (Transmitter) – HDMI Typ A, 19–polig ¦ 1 x CATx (Transmitter) – RJ–45 ¦ 1 x HDMI–Ausgang (Transmitter) – HDMI Typ A, 19–polig ¦ 1 x USB (Transmitter) – Type A ¦ 1 x HDMI–Ausgang (Receiver) – HDMI Typ A, 19–polig ¦ 1 x CATx (Receiver) – RJ–45 ¦ 2 x USB (Receiver) – Type A ¦ 1 x SPDIF (Receiver–Ausgang)
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Wandmontagekit
Enthaltene Kabel
1 x USB–Kabel
Kennzeichnung
EDID–kompatibel, HDCP 2.2, HDCP 1.4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl
2
Leistungsaufnahme im Betrieb
4 Watt
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Receiver: 15 cm x 10,7 cm x 2,8 cm / 260 g ¦ Sender: 15 cm x 10,7 cm x 2,8 cm / 260 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, digitus kvm extender, adapter hdmi, kvm extender 70 m, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 143,91*
€ 178,95*
€ 6,78*
ab € 143,49*
€ 178,97*
€ 4,50*
ab € 147,06*
€ 182,69*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,30*
€ 186,10*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 169,32*
€ 200,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.