Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SNS only Memory Upgrade 32 GB 2RX8 DDR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell SNS only Memory Upgrade 32 GB 2RX8 DDR4
Dell SNS only Memory Upgrade 32 GB 2RX8 DDR4
Artikel-Nr.:
     7405B-999513551
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AC140335
EAN/GTIN:
     5397184775011
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Dell SNS only Memory Upgrade 32 GB 2RX8 DDR4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 32 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Preistyp: Upgrade

Dell SNS only Memory Upgrade 32 GB 2RX8 DDR4

Produktbeschreibung:

Merkmale Gepufferter Speichertyp Registered (buffered)
RAM–Speicher 32 GB Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB Interner Speichertyp DDR4 Speichertaktfrequenz
3200 MHz Komponente für PC

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Verschiedenes
Preistyp
Upgrade
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,74*
€ 238,28*
3 Tage
60
€ 7,50*
ab € 206,87*
€ 238,30*
€ 3,50*
ab € 220,21*
€ 254,42*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,38*
€ 259,60*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 232,90*
€ 267,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,75*
€ 318,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,28*
€ 312,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,47*
€ 301,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,55*
€ 299,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,90*
€ 277,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET5_3YKYCE
ab € 356,25*
Zubehör
Dell
PEKYE5_233V
ab € 92,61*
Zubehör
Dell
PEKYE5_235V
ab € 153,77*
Zubehör
Dell
PER640_3733V
ab € 1.377,99*
Zubehör
Dell
PER740X_3733V
ab € 2.267,69*
Zubehör
Dell
PER740_3833V
ab € 1.063,48*
Zubehör
Dell
PER740X_3933V
ab € 2.404,78*
Zubehör
Dell
PER740_4033V
ab € 2.660,23*
Zubehör
Dell
PER640_3933V
ab € 1.701,86*
Zubehör
Dell
PER740_3933V
ab € 2.140,75*
Zubehör
Dell
PER640_3735V
ab € 2.297,87*
Zubehör
Dell
PER740X_3735V
ab € 3.759,10*
Zubehör
Dell
PER740_3835V
ab € 1.776,25*
Zubehör
Dell
PER740X_3935V
ab € 4.025,28*
Zubehör
Dell
PER740XDX_4035V
ab € 5.623,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.