Synology K/RS822++ 4x HDD 8 TB SATA NAS
Artikeldetails:
- Festplatten-Typ: Festplatte Storage-Klasse: NAS Storage-System: Storage Server HDD-Bus: SATA Netzwerkprotokolle: FTP Kennzeichnung: CE Gewicht: 6kg Kennzeichnung: FCC Netzwerkprotokolle: L2TP Universelle Schnittstellen: USB 3.0 Netzwerkprotokolle: PPTP Netzwerkprotokolle: SNMP Speicherkapazität Medien: 8.000 GB Netzwerkprotokolle: Telnet Netzwerkprotokolle: VPN
Synology K/RS822++ 4x HDD 8 TB SATA NAS
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorfamilie
AMD Ryzen Prozessor V1500B Prozessor–Taktfrequenz
2,2 GHz Anzahl Prozessorkerne 4 Prozessor–Threads
8 Speicher Interner Speichertyp DDR4 Speicherkapazität
2 GB Maximum unterstützte RAM 32 GB Memory Formfaktor
SO–DIMM Leistungen Typ NAS Backup–Funktion Ja
Zugriffkontrollliste Ja Reset–Knopf Ja Ein–/Ausschalter
Ja Speichermedium Installierte Speichertreiber
Nein Gesamte installierte Speicherkapazität 32
TB Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
4 Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke 4
Typ des installierten Speicherlaufwerks Festplatte
Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD Speicherkapazität
8 TB Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
SATA Größe des Speicherlaufwerks 2,5/3,5 " unterstützte
Speicherlaufwerksgrößen 2,5,3,5 " Maximal unterstützte
Speicherkapazität 108 TB RAID–Unterstützung Ja RAID Level 0,
1, 5, 6, 10, JBOD Im laufenden Betrieb wechselbare
Gehäuseschächte Ja Unterstützte Dateisysteme BTRFS,
FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 Anschlüsse
und Schnittstellen Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 4 USB Anschluss Ja USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 1 Anzahl
eSATA–Anschlüsse 1 PCI–Express x8 (Gen 3.x)–Anschlüsse
1 Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 – 35
°C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 8 – 80
% Temperaturbereich bei Lagerung –20 – 60 °C Luftfeuchtigkeit
bei Lagerung 5 – 95 % Höhe bei Betrieb 0 – 5000
m Lieferumfang Mitgelieferte Kabel AC Design Anzahl
Lüfter 3 Lüfter LED–Anzeigen Alarm,
Power, Status Netzwerk Wake–on–LAN bereit Ja Unterstützte
Netzwerkprotokolle SMB,
AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH,
SNMP, and VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP) Gewicht und
Abmessungen Breite 430,5 mm Tiefe 457,6 mm Höhe
44 mm Gewicht 6,4 kg Software Installiertes Betriebssystem
DSM Leistung AC Eingangsspannung 100 – 240 V AC
Eingangsfrequenz 50 – 60 Hz Zertifikate Zertifizierung
FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC UL
Technische Details:
Allgemeines
Storage–System
Storage Server
Speicherkapazität Medien
8000 GB
Festplatten–Typ
Festplatte; Solid State Disk
Netzwerkprotokolle
FTP; L2TP; PPTP; SNMP; Telnet; VPN
Universelle Schnittstellen
USB 3.0