Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B5 B5402CBA-KI0214X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertBook B5 B5402CBA-KI0214X
ASUS ExpertBook B5 B5402CBA-KI0214X
Artikel-Nr.:
     7405B-999515373
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX05M1-M00880
EAN/GTIN:
     4711081917137
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook

ASUS ExpertBook B5 B5402CBA-KI0214X

Artikeldetails:

  • Erweiterungs-Schnittstellen: PCI Universelle Schnittstellen: Bluetooth CPU-Typ: Mobile CPU Bildschirmverspiegelung: Non-Glare / matt Gewicht: 1kg Festplatten-Art: Solid State Disk Auflösung: Full HD (1920x1080) Integrierte Netzwerkanbindung: WLAN Anzahl Speichermodule: 2 Typ: Notebook Webcam-Auflösung: 0,9MP Paneltyp: IPS Speicherkapazität Einzelmodul: 8 GB Speichertyp: DDR5 Bildschirmdiagonale (cm): 25 cm - 39 cm Festplatte: 512 GB Bilddiagonale (Zoll): 14" Konnektivität: HDMI Hauptspeicher: 16 GB Universelle Schnittstellen: Thunderbolt CPU Taktfrequenz: ab 5 GHz Betriebssystem: Windows 11 Professional Laufzeit: 11,5 h - 13,5 h CPU: Core i7

ASUS ExpertBook B5 B5402CBA–KI0214X

Produktbeschreibung:

• BS: Windows 11 Pro • Prozessor: Intel Core i7–1260P,
2.10–4,70 GHz • Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5 (8 GB verlötet,
1x 8 GB SO–DIMM–Modul, 1 Slot, max. 40 GB) • Kapazität:
512 GB M.2 PCIe 4.0 • Grafik: Intel Iris Xe Graphics
(iGPU) • Display: 14,0",
1920x1080, non–glare (matt) • Anschlüsse: 1x USB–A 3.1 (10Gb/,
BC), 1x USB–A 2.0 (480Mb/s), 2x Thunderbolt 4 (40Gb/s,
Netzanschluss, PD), 1x HDMI 2.0, 1x 3.5mm Klinke,
1x RJ–45 1Gb LAN, 1x microSD • Webcam: 1MP, Webcam–Abdeckung
• Extras: Wi–Fi 6E,
Bluetooth 5.2

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
512 GB
Speicher
Hauptspeicher
16 GB
Speichertyp
DDR5
Anzahl Speichermodule
2
Speicherkapazität Einzelmodul
8 GB
Prozessor
CPU
Core i7
CPU–Typ
Mobile CPU
CPU Taktfrequenz
4,7 GHz
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
35,6 cm
Bilddiagonale (Zoll)
14 "
Auflösung nativ
1920 * 1080
Auflösung
Full HD (1920x1080)
Paneltyp
IPS
Bildschirmverspiegelung
Non–Glare / matt
Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität
HDMI
Universelle Schnittstellen
Bluetooth 5; Bluetooth; Thunderbolt
Erweiterungs–Schnittstellen
PCI–Express
Integrierte Netzwerkanbindung
WLAN
Technische Daten
Webcam–Auflösung
1 MP
Stromversorgung/Akku
Laufzeit
12 h
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
1,25 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 626,86*
€ 637,64*
Lager 7405
39
€ 1,00*
ab € 661,56*
€ 673,28*
Frei Haus
ab € 666,77*
€ 677,86*
3 Tage
40
Frei Haus
ab € 715,01*
€ 727,04*
€ 6,90*
ab € 766,60*
€ 778,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,28*
€ 801,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,35*
€ 800,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,12*
€ 797,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,37*
€ 794,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,56*
€ 787,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,12*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.