ASUS ExpertBook B2 Flip B2402FBA-N70264X
Artikeldetails:
- CPU-Typ: Mobile CPU Bildschirmverspiegelung: Non-Glare / matt Gewicht: 1kg Festplatten-Art: Solid State Disk Auflösung: Full HD (1920x1080) Integrierte Netzwerkanbindung: WLAN Displayfunktionen: Touch-Screen Typ: Notebook Paneltyp: IPS Speichertyp: DDR4 Bildschirmdiagonale (cm): 25 cm - 39 cm Festplatte: 512 GB Bilddiagonale (Zoll): 14" Konnektivität: HDMI Hauptspeicher: 16 GB Universelle Schnittstellen: Thunderbolt CPU Taktfrequenz: 4 GHz - 4,5 GHz Betriebssystem: Windows 11 Professional CPU: Core i5
ASUS ExpertBook B2 Flip B2402FBA–N70264X
Produktbeschreibung:
Windows 11 Pro 64–bitIntel Core i5–1240P (12MB
Cache)35,6 cm (14") Full HD 1920 x 1080 Touch16 GB
DDR4–SDRAM & 512 GB SSDIhr starker,
flexibler PartnerDie flexible BusinesslösungDas
leistungsstarke ASUS ExpertBook B2 Flip mit 360°–Design
eignet sich perfekt für den Büroalltag und den
Einsatz unterwegs.
Ausgestattet mit einem bis zu Intel® i7 Prozessor der 12.
Generation, ultraschneller 5G–Konnektivität und
vielen I/O–Ports bietet es eine unglaublich flexible Performance.
Optionale Features wie die beleuchtete Tastatur,
die integrierte SensePoint–Steuerung und der duale
SO–DIMM–Speicher für schnelles Laden unterstützen
Sie zusätzlich bei Ihren täglichen Aufgaben.
Darüber hinaus bietet das ExpertBook B2 Flip einen
optionalen Smart Card Reader für die Zwei–Faktor–Authentifizierung,
um eine professionelle Sicherheit auf Unternehmensniveau
zu gewährleisten.
Überzeugen Sie sich selbst!12. Gen Intel Core
ProzessorAusgestattet mit einem Intel® i7 Prozessor der 12.
Generation bietet Ihnen das ExpertBook B2 Flip
eine leistungsstarke Performance für einen absolut
flexiblen Workflow.
Ultraschnelle 5G1–KonnektivitätDank der 5G–Technologie
im ExpertBook B2 Flip erhalten Sie ultraschnelle
Downloads großer Dateien und eine sichere Konnektivität,
um auch unterwegs flexibel arbeiten zu können.
In Kombination mit ASUS WiFi Master sorgt das
neueste WiFi 6/WiFi 6E1 dabei für schnellste und
zuverlässigste WiFi–Verbindungen.
Umfassende KonnektivitätBei der Konnektivität
wurden keine Kompromisse eingegangen.
Das Business–Notebook beinhaltet den neuesten
Thunderbolt™ 4,
der auch die nächste USB4–Schnittstelle unterstützt,
und bietet 40Gbps Datenübertragungsgeschwindigkeit,
einen 4K–Display–Ausgang und schnelles Laden.
Beleuchtete Tastatur mit SensePointDas ExpertBook
B2 Flip gibt es optional mit einer beleuchteten Tastatur,
mit der die Bearbeitung Ihrer Aufgaben auch in
dunklen Umgebungen – von der Flugzeugkabine bis
zum schwach beleuchteten Büro – absolut reibungslos verläuft.
Mit der beleuchteten Tastatur gibt es zusätzlich
die smarte Steuerung mit dem ASUS SensePoint.Leistungsstarke
PerformanceMit dem ExpertBook B2 Flip können Sie
Ihre Aufgaben im Büro oder unterwegs produktiv
bearbeiten und erhalten dank des smarten 360°–Displays
volle Flexibilität.
Ausgestattet mit einem Intel Core i7 Prozessor
der neuesten Generation und 5G–Konnektivität sorgt
das Powerbook für eine absolut schnelle und reaktionsstarke Performance,
die Sie für all Ihre Aufgaben benötigen. Rüsten
Sie es zusätzlich mit dem dualen SO–DIMM–Speicher
auf und maximieren Ihre Ladegeschwindigkeiten.
Der optionale Smart Card Reader sorgt dabei für
einen sicheren Schutz Ihrer Daten auf Unternehmensniveau.Konnektivität
ohne KompromisseBei der Arbeit unterwegs ist eine
vollständige Konnektivität ein absolutes Muss.
Das ExpertBook B2 Flip bietet deshalb umfassende
Ports für einfache Datenübertragungen und vielseitige
Peripherieverbindungen.
Dazu gehören die 5G–Konnektivität, ein integrierter
Smart Card Reader als sekundäre ID–Kontrolle zur
Erhöhung der Sicherheit,
ein Thunderbolt 4 USB–C Port für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 40Gbit/s,
ein 4K–Displayausgang und Schnellladen. Und um
das Set komplett zu machen verfügt das ExpertBook
B2 Flip auch über einen USB 3.2 Gen 2 Typ–C Port,
einen USB 3.2 Gen 1 Typ–A Port und einen USB 2.0
Typ–A Port sowie einen HDMI–Anschluss,
um rundum bestens verbunden zu sein.Sicherer Schutz
auf UnternehmensniveauAusgestattet mit smarter
Technologie bietet das ExpertBook B2 Flip einen
absolut sicheren Schutz auf Unternehmensniveau.
Die physische Webcam–Abdeckung sorgt beispielsweise
für eine sofortige Privatsphäre,
während der Fingerabdrucksensor in der Power–Taste
und der integrierte Smart Card Reader mit Zwei–Faktor–Authentifizierung
für zusätzliche Sicherheit sorgen.Webcam–SichtschutzDer
physische Sichtschutz verdeckt die Webcam des
ExpertBook B2 Flip und sorgt auf diese Weise für
eine sofortige Privatsphäre,
wenn die Kamera nicht verwendet wird. Smart Card
Reader4Der Smart Card Reader im ExpertBook B2
Flip ermöglicht eine Zwei–Faktor–Authentifizierung,
bei der Passwort und Karte für den Login erforderlich sind.
TPM 2.0Der diskrete TPM 2.0 Chip5 speichert sicher
Ihre Authentifizierungsinformationen wie Passwörter
oder Verschlüsselungscodes,
die von der Software zum Schutz wichtiger Daten
und Transaktionen verwendet werden.
FingerabdrucksensorDas ExpertBook B2 Flip verfügt
über einen biometrisch gesicherten Fingerabdrucksensor
in der Power–Taste.Ready for ActionUnterwegs kann
es schon mal etwas hektischer zugehen.
Daher erfüllt das ExpertBook B2 Flip nicht nur
die Anforderungen der Industrie,
einschließlich des äußerst anspruchsvollen US–Militärstandards MIL–STD 810H,
sondern übertrifft diese sogar. Das ExpertBook
B2 Flip übersteht alle extremen Umweltfaktoren,
von eisigen Temperaturen bis zur sengenden Hitze,
von harten Stößen bis zu alltäglichen Erschütterungen.
Auch Inhouse wird das ExpertBook B2 Flip äußerst
strengen Druck–,
Stoß– und Falltests unterzogen, um die Beständigkeit
zu gewährleisten.5G und WiFi 6/WiFi 6E sind optional.SensePoint
mit beleuchteter Tastatur ist optional.Die volle
Funktionalität von ASUS ExpertWidget erfordert
die Installation der entsprechenden Software.Smart
Card Reader ist optional.TPM 2.0 Chip ist optional.Die
ASUS Verwaltungslösungen umfassen ASUS Control Center,
MyASUS und die ASUS Business Manager Plattform.Die
ASUS Servicepaketoptionen umfassen: 24/7–Support,
MyASUS, drei Jahre internationale Garantie, Abhol–
und Rückgabeservice,
Vor–Ort–Service, Antwort am nächsten Arbeitstag vor Ort,
Schutz vor unfallbedingten Schäden, Aufbewahrung defekter HDD.
Der Service ist möglicherweise nicht auf allen
Märkten erhältlich.
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem ASUS Händler
vor Ort nach den verfügbaren Optionen.
Technische Details:
Allgemeines
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Speicher
Prozessor
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
35,6 cm
Auflösung nativ
1920 * 1080
Auflösung
Full HD (1920x1080)
Bildschirmverspiegelung
Non–Glare / matt
Displayfunktionen
Touch–Screen
Schnittstellen/Konnektivität
Universelle Schnittstellen
Thunderbolt; USB 2.0; USB 3.0; USB Typ C
Integrierte Netzwerkanbindung
WLAN
Integrierte Mobilfunkanbindung
5G
Technische Daten
Sicherheit
Chipkartenleser
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
EPEAT Silber
Abmessungen / Gewicht