Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B2 B2402CBA-KI0240X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertBook B2 B2402CBA-KI0240X
ASUS ExpertBook B2 B2402CBA-KI0240X
Artikel-Nr.:
     7405B-999515379
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX04F1-M009N0
EAN/GTIN:
     4711081976721
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook

ASUS ExpertBook B2 B2402CBA-KI0240X

Artikeldetails:

  • Erweiterungs-Schnittstellen: PCI Universelle Schnittstellen: Bluetooth CPU-Typ: Mobile CPU Bildschirmverspiegelung: Non-Glare / matt Gewicht: 1kg Festplatten-Art: Solid State Disk Auflösung: Full HD (1920x1080) Integrierte Netzwerkanbindung: WLAN Typ: Notebook Webcam-Auflösung: 0,9MP Paneltyp: IPS Speichertyp: DDR4 Integrierte Mobilfunkanbindung: LTE Bildschirmdiagonale (cm): 25 cm - 39 cm Festplatte: 512 GB Bilddiagonale (Zoll): 14" Konnektivität: HDMI Hauptspeicher: 16 GB Universelle Schnittstellen: Thunderbolt CPU Taktfrequenz: 4 GHz - 4,5 GHz Universelle Schnittstellen: USB Typ C Betriebssystem: Windows 11 Professional CPU: Core i5

ASUS ExpertBook B2 B2402CBA–KI0240X

Produktbeschreibung:

• BS: Windows 11 Pro • Prozessor: Intel Core i5–1240P,
1.70–4,40 GHz • Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4–3200 (2 Slots,
max. 64 GB) • Kapazität: 512 GB M.2 PCIe 4.0 • Grafik:
Intel Iris Xe Graphics (iGPU) • Display: 14,0",
1920x1080, non–glare (matt) • Anschlüsse: 1x USB–C 3.1 (10Gb/s,
Netzanschluss), 1x USB–A 3.0 (5Gb/s, BC), 1x USB–A
2.0 (480Mb/s),
1x Thunderbolt 4 (40Gb/s, Netzanschluss, PD), 1x HDMI 1.4,
1x 3.5mm Klinke, 1x RJ–45 1Gb LAN, 1x microSD,
1x Smartcard • Webcam: 0,9MP, Webcam–Abdeckung
• Extras: Wi–Fi 6,
Bluetooth 5.2, 5G

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
512 GB
Speicher
Hauptspeicher
16 GB
Speichertyp
DDR4
Prozessor
CPU
Core i5
CPU–Typ
Mobile CPU
CPU Taktfrequenz
4,4 GHz
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
35,6 cm
Bilddiagonale (Zoll)
14 "
Auflösung nativ
1920 * 1080
Auflösung
Full HD (1920x1080)
Paneltyp
IPS
Bildschirmverspiegelung
Non–Glare / matt
Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität
HDMI
Universelle Schnittstellen
Bluetooth 5; Bluetooth; Thunderbolt; USB Typ C
Erweiterungs–Schnittstellen
PCI–Express
Integrierte Netzwerkanbindung
WLAN
Integrierte Mobilfunkanbindung
LTE
Technische Daten
Webcam–Auflösung
0,9 MP
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
1,6 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 8,00*
ab € 864,96*
€ 948,06*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 920,73*
€ 1.013,33*
Frei Haus
ab € 1.104,89*
€ 1.206,05*
€ 6,90*
ab € 1.155,61*
€ 1.261,99*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,33*
€ 1.205,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,11*
€ 1.202,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,92*
€ 1.172,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,43*
€ 1.144,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,73*
€ 1.095,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.