Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B5 B5402CBA-KI0213X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertBook B5 B5402CBA-KI0213X
ASUS ExpertBook B5 B5402CBA-KI0213X
Artikel-Nr.:
     7405B-999515387
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX05M1-M00870
EAN/GTIN:
     4711081917120
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop

ASUS ExpertBook B5 B5402CBA-KI0213X

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ExpertBook B5 B5402CBA-KI0213X - 35,6 cm (14") - Core i5 1240P - 16 GB RAM - 512 GB SSD Produkttyp: Notebook Betriebssystem: Win 11 Pro Prozessor: Intel Core i5 (12. Gen.) - 1240P / 1,7 GHz, bis zu 4,4 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5 (1 x 8 GB + 8 GB (integriert)) Speicherkapazität: 512 GB SSD - NVMe Bildschirm: 35,6 cm (14") 1920 x 1080 / Full HD Grafik: Intel Iris Xe Grafikkarte Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet Batterie: 3 Zellen Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Star Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32,34 cm x 22,31 cm x 1,8 cm Gewicht: 1,22 kg Umweltschutzstandards: TCO Certified Notebooks 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

ASUS ExpertBook B5 B5402CBA–KI0213X

Produktbeschreibung:

Mit dem präzisionsgefertigten, stilvollen und
kompakten ASUS ExpertBook B5 Flip mit unglaublich
langer Akkulaufzeit und vielen absolut innovativen
Technologien – wie das ultraflexible 360°–Design
– sind Sie auch unterwegs gerüstet.
Ausgestattet mit einem Intel Core Prozessor der 12.
Generation mit AI Noice–Cancelation, Dual–SSD–RAID–Unterstützung
und ASUS NumberPad 2.0 steht der effektiven Produktivität
nichts mehr im Wege.
Dabei ist es vollgepackt mit Funktionen zum Schutz
Ihrer Privatsphäre und Ihrer Geschäftsdaten,
einschließlich eines integrierten Fingerabdrucksensors
und eines TPM 2.0–Chips.
Zusammen mit der Intel Evo–Zertifizierung ist
das ExpertBook B5 Flip Ihr perfekter leistungsstarker
Business–Partner für unterwegs – überzeugen Sie sich selbst!

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1240P / 1,7 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Cache
12 MB
Funktionen
Intel Smart Cache
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (integriert))
Technologie
DDR5 SDRAM
Anz. Steckplätze
1
Leere Steckplätze
0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 – NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35,6 cm (14")
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
400 cd/m²
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
Blendfreie, WideView, 178° horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel, IPS–Level, 85 % Bildschirm–zu–Körper–Verhältnis
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal–Speicher)
Kamera
Ja – 1080p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR–Kamera, Windows Hello
Ton
Lautsprecher, Feldmikrofon
Kompatibilität
Dolby Atmos
Audiofunktionen
Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Leistungsmerkmale
Chiclet–Tastatur, 1.5 mm Tastenhub
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Ionen
Kapazität
63 Wh
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 20 V, 3.25 A
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) (1 frei)
Schnittstellendetails
USB 2.0 ¦ LAN ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB–C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Software
Software inbegriffen
McAfee, MyASUS, Microsoft 365 (1–Monat–Testversion)
Verschiedenes
Farbe
Star Black
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
MIL–STD–810H getestet
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB–C Stromadapter
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32,34 cm x 22,31 cm x 1,8 cm
Gewicht
1,22 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
– TCO Certified Notebooks 9
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold, EPEAT Climate+
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 939,29*
€ 1.018,38*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 944,70*
€ 1.018,53*
2 Tage
24
€ 1,00*
ab € 942,58*
€ 1.020,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 973,27*
€ 1.055,47*
Lager 7405
44
€ 1,00*
ab € 989,13*
€ 1.067,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,41*
€ 1.270,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,15*
€ 1.267,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,62*
€ 1.231,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,07*
€ 1.200,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,13*
€ 1.177,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,12*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.